能動部品 :「カドミウム」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様監視アプリケーション:多機能●電源電圧:24 V dc●接点構成:DPST●遅延時間:0.2 → 20秒●シリーズ:72 Series●72シリーズ. 負荷を変える特殊リレー。 ポンプ、コンデンサ、空調、冷蔵ユニットでの使用に適しています。. 2個の独立NO出力、12 A 2つの独立制御信号、電源から絶縁 モジュールハウジング、幅35 mm 4機能 カドミウム不使用のコンタクト材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,790
税込¥19,569
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:多機能●電源電圧:110 → 240 V ac/dc●接点構成:DPST●遅延時間:0.2 → 20秒●シリーズ:72 Series●72シリーズ. 負荷を変える特殊リレー。 ポンプ、コンデンサ、空調、冷蔵ユニットでの使用に適しています。. 2個の独立NO出力、12 A 2つの独立制御信号、電源から絶縁 モジュールハウジング、幅35 mm 4機能 カドミウム不使用のコンタクト材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,790
税込¥19,569
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:0.5秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:17.5mm●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。