能動部品 :「取り付けドア」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 15mm。IP保護等級 = IP54。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 5002。Hammond 1551FTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551FTBU は、ラップジョイント構造で、埃の侵入や水滴の飛沫から保護します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 89 mm。幅 = 119 mm。外形寸法 = 119 x 119 x 89mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シリーズ = 1591。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005。Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。黒色で、寸法は 120 x 120 x 94 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。