能動部品 :「壁 棚 取り付け」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 51 mm。高さ = 31 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 51 x 51 x 31mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond 1590 シリーズダイキャストフランジ付き LID エンクロージャは、頑丈で、かつ簡単に機械加工できる電子機器に適しています。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。LID エンクロージャはフランジ付き LID を備えているため、壁や棚にふたのねじを隠して安全性を高めることができます。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています 側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 84.8 mm。高さ 22 mm。幅 56 mm。外形寸法 84.8 56 22mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。重量 50g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります