能動部品 :「プログラムタイマ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様多機能カウンタ - Tico 774. 回転計、タイマー、シフトカウンタ、及びバッチカウンタとして汎用的に適用可能 扱いが簡単 個別のプリセット調整(シグナル1、トレールプリセット、範囲又は制限値) 多目的で簡単なプログラム、プリセットを直接処理する4つのキー、プリスケーラ及び個別の積算カウンタ 鮮明で読みやすい大型の桁ディスプレイ ディスプレイ及びプリセットの範囲: -999 999 → +999 999 アラーム信号: プリセット0、1、又は2がアクティブになるとディスプレイが点滅 入力周波数: 最大60 kHz リレー出力: 250 V ac / 30 V dc / 5 A プラグ対応端末による簡単なインストール 3つのプリセット IP65保護等級(フロントパネル). 代表的用途:. 時間制御 位置の表示 バッチ数 切断長さ 回転速度の制御
取付方式パネル取り付け
周波数(Hz)(最大カウント)25
リセット方式手動
接続ねじ
入力方式電圧
文字高(mm)4
電源電圧(V)12dc
インターフェース(出力)トランジスタ
表示桁数6
表示範囲0→ 999999
動作温度(℃)(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントモードインパルス
1個
¥28,730
税込¥31,603
5日以内出荷
取付方式パネル取り付け
桁数6
周波数(kHz)(最大カウント)60
リセット方式自動、手動
接続プラグ、ねじ
入力方式電圧
文字高(mm)9.3
インターフェース(出力)リレー
表示範囲0.0001 → 99 9999
ディスプレイLCD
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントモード分、秒
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。