絞り込み
ブランド
  • LORLIN
  • RS PRO(1,591)
  • VISHAY(1,016)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(677)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(532)
  • シュナイダーエレクトリック(515)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(425)
  • ARCOLECTRIC(385)
  • HAMMOND(299)
  • SIEMENS(267)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(256)
  • TDK(241)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 12極 パネルマウント LORLINLorlin 基板用ロータリスイッチ 12極 パネルマウントLORLIN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様スイッチカテゴリ:ロータリースイッチ●極数:1●ポジション数:12●接点構成:SP12T●定格電圧:110Vac/dc、12Vac/dc●コンタクト定格電流(A):1 at 12V●コンタクト材質:真鍮 CZ108 銀メッキ●実装タイプ:パネルマウント、PCB●末端様式:はんだ●動作温度(℃):-30~+85●取付穴サイズ(mm):10●寿命:10000サイクル以上
Lorlin ロータリスイッチ 4極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 4極LORLIN
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ 12極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 12極LORLIN
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ LORLINLorlin ロータリスイッチLORLIN
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Lorlin DSL-6-KEY-COMMON キースイッチ キー LORLINLorlin DSL-6-KEY-COMMON キースイッチ キーLORLIN
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:キー●併用可能製品:ロックスイッチ●19 mm高セキュリティインパルスキースイッチ - DSLシリーズ K5325. ディンプル加工された6つのピンロックを使用したキーロックスイッチ パネルの前面に取り付けられているロックとスイッチ 1つのロックあたり2つのキーからなるコモンキー形状 追加のキーを注文する場合は、品番 ; 562-612 562-612 を参照 90°のロック移動 はんだ端子 接点定格: 5 A @ 115 V ac、3 A @ 30 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 5極 LORLINLorlin 基板用ロータリスイッチ 5極LORLIN
1,310税込1,441
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:0.5 A●スイッチの位置の数:5●コンタクトの数:2●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●幅:35.25mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:31.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 3極 LORLINLorlin 基板用ロータリスイッチ 3極LORLIN
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:0.5 A●スイッチの位置の数:3●コンタクトの数:3●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●幅:35.25mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●投角:30°RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 2極 LORLINLorlin 基板用ロータリスイッチ 2極LORLIN
850税込935
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●コンタクト定格電流:0.5 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●幅:35.25mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●コンタクト材質:りん青銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 12極 LORLINLorlin 基板用ロータリスイッチ 12極LORLIN
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4P●コンタクト定格電流:0.5 A●スイッチの位置の数:12●コンタクトの数:1●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●幅:35.25mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:31.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 8極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 8極LORLIN
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 7極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 7極LORLIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 6極 パネルマウント LORLINLorlin ロータリスイッチ 6極 パネルマウントLORLIN
6,830税込7,513
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 6極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 6極LORLIN
940税込1,034
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 5極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 5極LORLIN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 4極 パネルマウント LORLINLorlin ロータリスイッチ 4極 パネルマウントLORLIN
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ 3極 パネルマウント LORLINLorlin ロータリスイッチ 3極 パネルマウントLORLIN
4,298税込4,728
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ LORLINLorlin ロータリスイッチLORLIN
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 2極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 2極LORLIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ 12極 パネルマウント LORLINLorlin ロータリスイッチ 12極 パネルマウントLORLIN
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
キーロックスイッチ, Lorlin LORLINキーロックスイッチ, LorlinLORLIN
4,450税込4,895
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ, Lorlin LORLINキースイッチ, LorlinLORLIN
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高セキュリティキースイッチ, Lorlin, 4極, 90° LORLIN高セキュリティキースイッチ, Lorlin, 4極, 90°LORLIN
3,630税込3,993
1個
7日以内出荷
仕様ポジション数:4 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金クロムめっき 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.7mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:黄銅銀めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 2つのキーが付属. 19 mm高セキュリティキースイッチ - CKLシリーズ. 成形シングルウエハースイッチ アンチピックシステムに内蔵の8ディスクロック 4キー引き抜きポジション フラットダブルエントリキー(キーコード85000) 全360°のロック移動 パネルのフロントに挿入されたロックと、背面から挿入されたCKモジュールの2つの部分から構成 ノンショートタイプのBBMコンタクト パス用キー(共通コンビネーション) パネル厚: 3.0 mmRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品