絞り込み
ブランド
  • MICROMOTORS
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • SCHMERSAL(4)
  • 日本電産(4)
  • ZF(2)
  • Cherry(1)
  • TEMPATRON(1)
  • Kubler(1)
  • McLennan Servo Supplies(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「ギア回転」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 14 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-149 MICROMOTORSDCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 14 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-149MICROMOTORS
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 13 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 14 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 149.05:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 50 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 50 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-1470 MICROMOTORSDCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 50 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-1470MICROMOTORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 1.6 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 1470.82:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 30 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 24V 20 Ncm, E192シリーズ, E192-24-5 MICROMOTORSDCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 24V 20 Ncm, E192シリーズ, E192-24-5MICROMOTORS
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 24 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●許容入力: 22.8 W●出力スピード: 575 rpm●軸径: 8mm●最大出力トルク: 20 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: プラネタリー形●ギア比: 5:1●寸法: 40.5 (直径) x 86 mm●許容電流値: 950 mA●長さ: 86mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - E192シリーズ. 遊星ギア式DCモータE192シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc VDR及びコンデンサによるモータ干渉抑制 出力シャフトは2つのボールベアリングでサポート 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら