能動部品 :「カドミウム」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II
仕様●コイル電圧:6V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:68 O●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●シリーズ:FTR-H2●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:195-8213
アズワン品番65-8078-05
1個
¥459
税込¥505
6日以内出荷
高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II
仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:155 Ω●コイル電力:250mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●シリーズ:FTR-H2●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:195-8223
アズワン品番65-8083-67
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
2 極 16 A、1 フォーム A / 1 フォーム C Coil の高感度 小型パッケージ( Coil と contacts の間)で高い絶縁性 絶縁距離: 10 mm (最小 )、絶縁耐力: 5、000 V ac サージ強度: 10,000V カドミウム不使用コンタクト シールタイプ、RTIII
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:360 °●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●長さ:29.3mm●シリーズ:FTR-K1●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:195-8121
アズワン品番65-8083-59
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:270 O●コイル電力:250mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●高さ:25mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:195-8225
アズワン品番65-8078-10
1個
¥339
税込¥373
欠品中
高密度実装 スリムタイプで、幅 7 mm、取り付けスペースは 142 mm2 です 高絶縁距離: Coil と contact の間は 6 mm 以上 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです プラスチック密閉型リレー、RTIII
仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:405 O●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●シリーズ:FTR-F3●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:195-8115
アズワン品番65-8083-40
1個
¥459
税込¥505
欠品中
高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:270 O●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●奥行き:11mm●最大スイッチング電源 DC:300 W●コード番号:195-8215
アズワン品番65-8083-45
1個
¥499
税込¥549
欠品中
Fujitsu Relay ノンラッチングFujitsu FTR-F3 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、SPST の コイル電圧 12 V dc、Coil 電流 5 A で作動します。高密度実装で高い絶縁性を備えています。特長と利点エコプログラム用のカドミウム不使用のコンタクトです Coil power Coil の抵抗は 720 Ω です 絶縁 Coil - コンタクト間の絶縁: 10 kV 絶縁耐性: 4 kV プラスチック密閉型リレー 基板ピン Terminal Type認定CSA認定 UL認定 VDE認定 SEMKO 認定 CQC 認定
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:790-3322
アズワン品番65-8089-25
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。