能動部品 :「研究機器」の検索結果
スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
仕様●質量:0.048kg●色/外装処理:シルバー
アズワン品番65-6466-67
1個
¥6,398
税込¥7,038
33日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。