能動部品 :「配線 マグネット」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ステップ角:3.6°●保持トルク:90mNm●配線数:8●フレームサイズ:39 x 39mm●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:5mm●許容電流値:560 mA●巻線配置:シリーズ●シャフト長さ:20.5mm●深さ:49mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:10Ω●ディテントトルク:3.5mNm●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,570 税込38,027
7日以内出荷


仕様ステップ角:3.6°●保持トルク:0.36Nm●配線数:8●フレームサイズ:52 x 52mm●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:5mm●許容電流値:2 A●巻線配置:並列, 直列●シャフト長さ:19.15mm●深さ:55mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:2.2Ω●基準適合:RoHS対応●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

1個
34,570 税込38,027
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります