16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●電源電圧:24 V dc●許容入力:11 W●出力スピード:5600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:21 mNm●長さ:43.5mm●寸法:28 (直径) x 43.5 mm●許容電流値:530 mA●コアコンストラクション:コアレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,970 税込39,567
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,760 税込28,336
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
34,570 税込38,027
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ステップ角:3.6°●保持トルク:90mNm●配線数:8●フレームサイズ:39 x 39mm●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:5mm●許容電流値:560 mA●巻線配置:シリーズ●シャフト長さ:20.5mm●深さ:49mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:10Ω●ディテントトルク:3.5mNm●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,570 税込38,027
7日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ギアボックス●併用可能製品:モータ●ギアボックス/モータアダプタキット. ギアボックスは、ねじとピニオンが含まれる適切なアダプタキットを使用してモータに取り付け ピニオンは高強度リテーナー(別売、品番 ; 473-417 473-417 など)の補助でモータ出力シャフトに接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,120 税込2,332
7日以内出荷



1個
16,740 税込18,414
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング