能動部品 :「マイクロス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(200個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
689 税込758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ヒンジ長レバー形ターミナルタイプ:はんだコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP67操作力:0.9 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:3 x 10^6Operationsリリース力:0.07N動作温度範囲:-40 → +85℃UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
64,330 税込70,763
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:プランジャーピンターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:10 @ 250 acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NCIP評価:IP67操作力:5.5 N動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:亜鉛機械的寿命:10^6Operationsリリース力:1N動作温度範囲:-10 +85℃UL、CSA。. SPDT SPST-NC V9シリーズ. 金属製ボディ、IP67等級シールド 銀コンタクト 機械的寿命: 10 6 回 動作温度範囲: -40 +125 スルーホール取り付け アースキットあり 寸法: H21 mm W29 mm D53 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
149,520 税込164,472
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:ロングローラレバーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:10 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP67操作力:4.5 N動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:亜鉛機械的寿命:10^6Operationsリリース力:0.8N動作温度範囲:-10 → +85℃UL、CSA。. SPDT / SPST-NC V9シリーズ. 金属製ボディ、IP67等級シールド 銀コンタクト 機械的寿命: 10 6 回 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ スルーホール取り付け アースキットあり 寸法: H21 mm x W29 mm x D53 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Saia-Burgess マイクロSaia-Burgess マイクロスイッチのコンタクト定格電流は 6 A @ 250 V ac 、 SPDT コンタクト構成です。コンタクト材質は銀で、プランジャアクチュエータ付きの熱硬化性ホルムアルデヒドメラミンケースを備えています。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ° C 操作動力は 1.69 N です 単極切り替え機構 高電流モデル 機械的寿命は 50000000 回です 幅広い作動力を備えています はんだ端子認定IP40定格 UL認定 CSA認定 ENEC 認定済み
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = COIP保護等級 = IP40操作力 = 1.69 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀機械的寿命 = 5 x 10^6Operationsリリース力 = 0.3N動作特性 = スナップ式℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:ショートローラーレバーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:10 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP67操作力:6 N動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:亜鉛機械的寿命:10^6Operationsリリース力:1.3N動作温度範囲:-10 → +85℃UL、CSA。. SPDT / SPST-NC V9シリーズ. 金属製ボディ、IP67等級シールド 銀コンタクト 機械的寿命: 10 6 回 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ スルーホール取り付け アースキットあり 寸法: H21 mm x W29 mm x D53 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
205,760 税込226,336
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2.5 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.5N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:レベルターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.3N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります