概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、
概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、400 mm のプラスチック製又はアルミ製ハウジングで注文できます。自動ミューティング、ティーチインボタン、位置決め支援により、動作時間が長くなっています。用途小型、薄型、すっきりしたデザインにより、アプリケーションに簡単に統合できます 静電容量型ティーチインボタンと LED により、複雑な作業の試運転が容易になります ソリューション 薄型フラットモデルでは、柔軟な取り付けオプションが用意されています 出荷時に設定済みのユーザー定義設定、又はティーチインボタンによる柔軟な設定が可能です 光学的な同期化により、ケーブルを敷設する必要がなくなるため、時間を節約できます スマートライトグリッドはわずか 8 x 25 mm で、ほぼどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内側に埋め込むことができます ティーチインボタンと自動ミューティング対応のプラグアンドプレイを備えています。位置合わせの支援と「クリックアンドゴー」の原則も同様です 設置時間を短縮。 120 mm → 1400 mm のさまざまな監視長を用意 mm ( 160 mm 単位) 動作範囲: 7 m 応答時間: 18 ms 分解能: 45 → 25 mm 送信側と受信側に明るいジョブ LED が付いたオーダーピッキング 可能です IP65 保護クラス 周辺光に対する耐性:最大 150、000 ルクス注
仕様●検出範囲:3000 mm●センサ原理:スルービームライトグリッド●ビーム分離:40mm●コンポーネントタイプ:送信者 / 受信者●長さ:993mm●幅:36.5mm●奥行き:12.4mm●シリーズ:SLG●IP保護等級:IP65●コード番号:213-3804
アズワン品番65-7280-49
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック-ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか8mmx25mmで、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ120→1、400mmのプラスチック製又はアルミ製ハウジングで注文できます。自動ミューティング、ティーチインボタン、位置決め支援により、動作時間が長くなっています。用途小型、薄型、すっきりしたデザインにより、アプリケーションに簡単に統合できます静電容量型ティーチインボタンとLEDにより、複雑な作業の試運転が容易になりますソリューション薄型フラットモデルでは、柔軟な取り付けオプションが用意されています出荷時に設定済みのユーザー定義設定、又はティーチインボタンによる柔軟な設定が可能です光学的な同期化により、ケーブルを敷設する必要がなくなるため、時間を節約できますスマートライトグリッドはわずか8x25mmで、ほぼどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内側に埋め込むことができますティーチインボタンと自動ミューティング対応のプラグアンドプレイを備えています。位置合わせの支援と「クリックアンドゴー」の原則も同様です設置時間を短縮。120mm→1400mmのさまざまな監視長を用意mm(160mm単位)動作範囲:7m応答時間:18ms分解能:45→25mm送信側と受信側に明るいジョブLEDが付いたオーダーピッキング可能ですIP65保護クラス周辺光に対する耐性:最大150、000ルクス注
仕様電源電圧:30 V dc安全接点:3NOハウジング材質:プラスチック接続タイプ:M12スイッチタイプ:長方形ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:RE27スイッチング距離:20 mm (オフ)IP評価:IP67アクチュエータ含む:あり幅:25mmアクチュエータは、磁気結合の同一性のみを基準にしてコード化されるため、個々の事例ではなくタイプで区別されます。. SICK磁気安全スイッチ. SICKのRE1及びRE2シリーズはコンパクトな非接触安全スイッチで、耐久性に優れた低メンテナンス性設計を取り入れたために長寿命です。 この安全スイッチを適切な安全モジュールと組み合わせると、PL e及びCat. 4 (EN ISO13849)までの用途に対応できます。 これらの磁気スイッチはクリーニングが容易なので、汚染された場所や厳しい衛生基準が適用される環境に適しています。 強化された診断機能と最小の配線作業で、Flexi Loopで安全な直列接続を実現できます。. 最高性能レベルPL e/Cat. 4 (EN ISO13849) プラグコネクタ又は接続ケーブル付きセンサ Flexi Loop対応M12プラグコネクタ ドアのミスアライメントに対する高い耐性 ガラス繊維強化PPS角形ハウジング RE1とRE2の両方にスイッチとアクチュエータが付属し、コストを大幅に削減 スペアのアクチュエータも別途購入可能. RE1. 最大7 mmの応答範囲 1 NO/1 NC又は2 NOコンタクト. RE2. 1 NO/1 NC、2 NOコンタクト、又は3 NOコンタクト LEDステータスインジケータによる高速診断(RE27)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,080
税込¥16,588
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。