能動部品 :「測定 超音波」の検索結果
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 小型ハウジングで超音波技術を採用しています 超音波技術を使用した検出、測定、位置決め PNP / NPN デジタル出力、アナログ出力、又は IO-Link によるプッシュプル出力を備えたタイプを用意しています ティーチインボタン 精密バックグラウンドサプレッション 土、ほ
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:13 → 100 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:16.7mm●幅:16mm●奥行き:40.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7290-67
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 小型ハウジングで超音波技術を採用しています 超音波技術を使用した検出、測定、位置決め PNP / NPN デジタル出力、アナログ出力、又は IO-Link によるプッシュプル出力を備えたタイプを用意しています ティーチインボタン 精密バックグラウンドサプレッション 土、ほ
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:13 → 150 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:16.7mm●幅:16mm●奥行き:40.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7290-50
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 非常に短い頑丈な M12 金属製ハウジングです PNP / NPN デジタル出力又はアナログ出力のタイプを用意 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります 超音波技術による検出、測定、または位置決め ケーブルティーチインあなたの利点非常にコンパクトなハウジング寸法で、機械の
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:0 → 10 V●検出範囲:20 → 150 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:60.1mm●幅:12mm●奥行き:12mm●最大DC電圧:30V●材質:金属●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7282-31
1個
¥98,980
税込¥108,878
17日以内出荷
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の用途に使用できます 短い M18 ハウジング、ストレート又はアングルにより、容易な統合 測定フィルタと温度補償付きタイプを用意しているので、信頼性の高い測定が可能です 結果と非常に高いプロセス信頼性 頑丈な一体型ハウジングにより、最高の設備可用性が保証されます 同期モードまたはマルチプレックスモード センサを最大 20 個搭載できるため、用途の柔軟性とプロセスの信頼性が向上し 複雑な用途を解決するためのさまざまな出力信号 ケーブル経由のティーチイン機能により、意図しないセンサの調整を防止し、機械のダウンタイムを削減します 堅牢で信頼性の高い超音波技術UM18 センサ製品ファミリは、シンプルで高い機能性を備えています。UM18 超音波センサには、直線タイプと角度付きタイプがあり、機械に簡単に組み込むことができます。金属製又はプラスチック製のハウジングにより、過酷な周囲条件でも使用できます。最大 4 つの検出範囲、合計 1,300 mm、LED ステータスフィードバックにより、センサは幅広い用途に適しています。アナログ又は PNP / NPN スイッチング出力、IO-Link 対応の 1 つ又は 2 つのプッシュプルスイッチング出力、あるいは IO-Link 対応のアナログ / プッシュプルスイッチング出力の組み合わせで、UM18 製品ファミリのセンサは特に不要です。用途暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め 液体及びバルク物質のレベル調整 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 衝突回避 屋外用途 アンウィンドナーの直径の監視 センサを柔軟に調整して、透明な物体を検出します アンウィンドナーの直径の監視 トナー充填レベルの測定値 振動ボウルフィーダの存在とレベルの監視を確認します ガラスプレートの位置決め 残りのホイル制御 負荷のさまざまな負荷キャリアに対する正確な位置決定 デバイスの処理中 超音波センサを使用した衝突回避 廃棄容器の位置検出、及び床下のレベル測定 コンテナ 廃棄容器の位置検出、及び床下のレベル測定 コンテナ
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:30 → 250 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52.7mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:金属●動作温度 Min:-25℃●コード番号:210-5074
アズワン品番65-7289-22
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:65 → 350 mm●接続方式:アキシャルプラグ●シリーズ:UM18●長さ:52.7mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:金属●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7290-58
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:4 → 20 mA●検出範囲:120 → 、1000 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52.7mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●材質:金属●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7290-26
1個
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。