能動部品 :「UV 計」の検索結果
概要DUV60 は、DIP スイッチ構成の測定ホイールエンコーダで、コンベアや Web フィードバック用に最適化されています。出力電圧、分解能、カウント方向を設定 Ability でバリエーション数を削減し、交換及びクイック試運転を容易にし、スペア部品の在庫を増やすことができます。これには追加のプログラミングツールは必要ありません。オンボードのステータス LED、信号 LED、及びオプションの障害出力により、エンコーダの機能をすばやく表示できるため、設置とトラブルシューティングの両方に必要な時間を最小限に抑えることができます。DUV60 は、デュアル又はシングルホイール用途向けのさまざまな取り付け構成を提供するため、コンベア、Web、物流用途に最適なソリューションです。一目でわかるシングル又はデュアルホイール測定ホイールエンコーダです プログラム分解能、信号出力用 DIP スイッチ 計数の方向を設定可能 ユニバーサル 4.5 V .。電源: 30 V エンコーダのステータスと出力信号を示す LED 。 M12 オスコネクタ、4 ピン又は 8 ピン、ユニバーサルケーブルアウトレット エンコーダからの障害出力(オプションあなたの利点内蔵 DIP スイッチを使用してエンコーダをすばやく試運転できます。追加のプログラミングツールやラップトップは不要です ステータス LED と信号 LED は、エンコーダが正しく接続されているか、機能しているか、または交換が必要かをすばやく示します 測定ホイールエンコーダ用のユニバーサル電圧供給と複数のブラケットオプションにより、設置の柔軟性が向上します ディザ防止機能を使用して、高いレベルの生産性を維持します クロック方向 / 反時計回り、信号 / 方向などの出力タイプの既存の低コスト入力カードに対応用途コンベアベルト パッケージ機器 印刷機 ストレージシステム Web トラッキングアプリケーション注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2400●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 30 V●コード番号:223-0982
アズワン品番65-7295-44
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。