仕様スイッチの動作:モーメンタリ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:16mmコンタクト定格電流:250 mAコンタクトAC定格電圧:125VコンタクトDC定格電圧:48Vアクチュエータ色:黒動作温度 Max:+70℃Switchcraftシリーズ913シールドプッシュボタンスイッチ. IP68等級のシール構造を備えた、Switchcraftのモメンタリ動作プッシュボタンスイッチです。 913Sは、1-A、1-B、又は1-C (メークビフォアブレーク)に配線可能です。 このシールドスイッチは、天候に晒される可能のある海上機器、医療、計装機器などの用途に最適です。. NEMA 250 寿命: 20000回 0.9キロを超える作動動力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。