41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:なし●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:48 V dc●長さ:53mm●コード番号:221-2969 アズワン品番65-7334-42
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
1個
9,498 税込10,448
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 24 V●長さ:29mm
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:なし●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V dc●長さ:33mm アズワン品番65-7335-01
1個
9,498 税込10,448
欠品中

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:拡散●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V●長さ:45mm●幅:12mm●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7331-81
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
9,298 税込10,228
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:Rectangular●出力タイプ:PNP●検出範囲:40 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 48 V●長さ:117mm アズワン品番65-7330-38
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V●長さ:26mm アズワン品番65-7331-95
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 48 V●長さ:117mm●コード番号:221-1722 アズワン品番65-7332-44
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号アナログの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 0 → 10 V 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:15mm●コード番号:221-1733 アズワン品番65-7334-89
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納. XUシリーズ光電センサ. 金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA動作温度 Min = -25℃
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric の光電センサは、 XU アプリケーション製品に属しています。組み立て用途向けに設計されています。DC 電源とソリッドステート出力を備えた、配線済みの円筒形金属ケースです。このセンサは、ケーブル接続済みです。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 m電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:48V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:10 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7353-63
1個
9,898 税込10,888
欠品中

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS-M5、M8。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:非点滅●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7361-11
1個
6,698 税込7,368
欠品中

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:51mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7362-18
1個
8,398 税込9,238
欠品中

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7352-20
1個
6,598 税込7,258
欠品中

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V dc●長さ:33mm●最大DC電圧:48V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7357-61
1個
8,998 税込9,898
欠品中

Telemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:45mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、UL アズワン品番65-7339-37
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Telemecanique 誘導型近接センサ XS ( XS7 ) Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型の
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm 、4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:15mm●幅:8mm●奥行き:32mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7318-38
1個
7,198 税込7,918
欠品中

Telemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:37mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7319-64
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Telemecanique 誘導型近接センサ XS。Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:22mm●幅:8mm●奥行き:8mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7357-74
1個
8,698 税込9,568
欠品中

Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、ガラス、段ボール、液体など。この製品は、円筒形の非埋込型センサです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm●コード番号:220-1046 アズワン品番65-7333-47
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 は、円柱形 M30 タイプのセンサ設計です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●電源電圧:24 V●長さ:74.5mm アズワン品番65-7329-38
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Schneider Electric の静電容量型センサです。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、ガラス、段ボール、液体など。プラスチック製のプレーンケース、直径 32 mm、長さ 2 m の配線
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm アズワン品番65-7330-64
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

XUAシリーズ. XUAシリーズ光電センサは、ミニチュア精密及び超短ミニチュアボディを備えています。. 超高速応答時間 頑丈な金属ケース 短絡、過負荷及び逆極性保護 CEマーク
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 70 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA動作温度 Max = +55℃
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Schneider Electric この製品は、ニッケルめっきの金属製固定ナット 2 個セットです。XS1 、 XS2 、 XT1 、 XS5 、 XS6 センサ用に設計されています。水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = ロックナット使用用途 = XS 円筒形 M12 、 XT 円筒形 M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 検出システム極性反射 材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 検出システムスルービーム 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 放射赤レーザークラス 1 670 nm 、 IEC825-1 準拠
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 100 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります