能動部品 :「m4」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
シリーズXCSM
駆動形式スナップ
材質(ハウジング)金属
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級: IP65 、 IP67
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 透過型検出範囲 = 4 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Schneider Electric XYPS989SP は、ディスクリート出力機能 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 BGS を備えた XUY 989 シリーズのプラスチック素材製の光電センサで、公称検出距離が約 0.08 m 、ケーブル長が 2 m です。IP 保護等級: IP67
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 4 M出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUY
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
Telemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:37mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7319-64
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS。Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objects。This inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:49.95mm●幅:17mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:10 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7309-99
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
誘導型センサXS4 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7336-54
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
誘導型センサXS5 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7307-83
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
誘導型センサXS5 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 48 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:4kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1846
アズワン品番65-7336-30
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
誘導型センサXS4 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7339-07
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
誘導型センサ XS4 M18 - L62MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:56.15mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1831
アズワン品番65-7335-90
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:62mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 2000Hz●代表規格:CCC、CE、CSA、UL
アズワン品番65-7336-55
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7335-92
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7335-91
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
誘導型センサ XS4 M30 - L62MM - PPS - SN15MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 1000Hz●代表規格:CCC、CE、CSA、UL
アズワン品番65-7336-77
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 4 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:4→ 20 mA●検出範囲:420→ 4000 mm●接続方式:オスねじソケット
アズワン品番65-7297-09
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 4 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧制限: 14 → 30 V dc
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:0→ 10 V●検出範囲:420→ 4000 mm●接続方式:オスねじソケット
Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 4 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:420→ 4000 mm●接続方式:オスねじソケット●コード番号:200-9248
アズワン品番65-7297-08
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 4 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です
Schneider Electric XYFNEP60005 は、 XUY シリーズの光電センサで、フォーク型センサ設計により、通路幅と奥行きがそれぞれ 5 x 59 mm となっており、 1 つのオスコネクタ( M8 )、 4 ピンと電気的接続します。IP 保護等級: IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 0 → 15 mm出力タイプ = PNP/NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XUY
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mm
アズワン品番65-7330-65
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
光電フレームセンサ. XUVFシリーズの光電フレームセンサは、機械に投入される / 機械から排出されるすべての種類の対象の検出及び集計に使用されます。. DC電源(4線) ソリッドステート出力 1NO / 1NCをプログラム可能 LED表示 オスコネクタM12 x 1、4ピン
仕様検出範囲 = 6 mmライトソース = 赤外線長さ = 230mm幅 = 335mm奥行き = 25mmシリーズ = Application material handling IP保護等級 = IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
Telemecanique光電センサOsiSense XU. TelemechaniqueのOsiSense XU光電センサ製品です。. 特長と利点. 4つの検出モードを1ユニットに印加. ボタン1つで簡単設定. 自分で詳細設定できるマルチモード検出. 検出距離は動作モードに依存. 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能. プログラム可能なNO / NCスイッチング. 接続: スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタ(M12、4ピン、オス). IP67保護等級. 動作温度範囲: -15 → +55 ℃. 取り付けブラケットについては3D調整アクセサリを参照. 製品用途の情報. TelemechaniqueのOsiSense XUシリーズは、中小規模の産業用機械に最適です。また、包装、ハンドリング、組み立て、飲食料品、搬送などのさまざまな用途にもよく使用されています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = マルチモード検出範囲 = 1.3 m、2 m、11 m、40 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 5 Terminal ねじ最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = ねじクランプライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 3 A、500 mA応答時間 = 25 ms未満動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE、CSA、UL
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
光電光学式フォークセンサ. XUYF シリーズの光電光学式フォークセンサは、ストリップのラベル検出及び印刷機のシートフィードの検出用です。. ティーチモード DC 電源、ソリッドステート出力 LED表示 オスコネクタ M8 x 1 、 4 ピン 1 NO 又は 1 NC プログラム可能
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = Through Beam検出範囲 = 2 mm → 120 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M8 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = 20 μs動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。ティーチモードで感度を調整できます。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。微調整による感度調整が可能です( +/- ボタン)。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 設定のタイプ。なし 通路幅: 2 mm 油路深さ: 50 mm 材質:金属 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能 2 NO / NC プログラム可能 電気接続: M8 オスコネクタ( 1 )は 90 ° まで調整可能、 4 ピン ラベルの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ配線済みコネクタ
アクセサリタイプケーブルとコネクタ
仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 1.2 m出力タイプ = NC 、 NO 、 PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = M12 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP67、IP69K電流 Max = 100 mA応答時間 = 800 μs材質 = ABS、PC℃光電レーザーセンサ - XUK - 10.30 V dc - M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
Schneider Electrics サイズ M8 の光電センサは、寸法が 5 x 95 mm ( 12 → 24 V dc )です。過酷な環境での検出 監視位置
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XUY
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = NO、PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = M12 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67、IP69K電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PBT℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUB - 極性付き - 90 ° - SN 2M - 12 → 24 V dc - M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Schneider Electrics 光電センサのサイズは M8 で、寸法は 2 x 40 mm 、 DC 電圧は 12 → 24 V です。過酷な環境での検出 監視位置
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 2 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XUY
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。