能動部品 :「位置決め 回転」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:6 mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダ●RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 IP評価:IP67, IP69K 、 全体の高さ:24mm 、 全体の幅:78 (Dia.)mm 、 全体的な深さ:81mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:200 KHz 、 RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります