能動部品 :「カイロ 屋外用」の検索結果
Visaton K 16 シリーズは、プラスチックバスケットとプラスチック製ダイアフラムを備えたミニチュアスピーカーです。プラスチック製で、ABS (バスケット)を備えています UL 94 HB Mylarダイアフラムこのスピーカーは、耐候性と耐紫外線性を備えています。広範な周波数応答により、優れた音声再生を実現します。屋外用途や大気条件が一般的に好ましくない
仕様●コイル抵抗:16Ω●サウンドレベル:84dB●定格出力:2W●コーン材質:マイラー●寸法:50 (Dia.) x 18mm●直径:50mm●高さ:18mm
アズワン品番65-7097-20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。