能動部品 :「CE05」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP POWERJCE0612S05
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

XP POWERJCE0324S05
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様分離式:あり 長さ(mm)31.75 シリーズJCE 定格電力(W)6 最高温度(℃)100 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)1.2 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1.2% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1
1セット(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.4 シリーズJCE 定格電力(W)6 最高温度(℃)100 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)1.2 入力電圧範囲(V)9→18dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1.2% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)12dc 出力数1
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.16 シリーズJCE03 定格電力(W)3 最高温度(℃)100 出力電圧(V)5dc 出力電流(mA)600 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1.2% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります