特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)VMCシリーズ
仕様●出力スピード:7.5 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:28.5 Ncm●許容入力:0.22 W●長さ:63.5mm●幅:65.5mm●深さ:30.5mm●寸法:63.5 x 65.5 x 30.5 mm●許容電流値:250 mA●シャフト角度:ストレート
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)EFPシリーズ
RoHS
仕様●出力スピード:60 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:10 Nm●軸径:14mm●許容入力:62.8 W●ギヤヘッドのタイプ:ライトアングル形●幅:87 (Dia.)mm●許容電流値:36 A●シリーズ:EFP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります