絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • RS PRO(1,591)
  • VISHAY(1,016)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(677)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(532)
  • シュナイダーエレクトリック(515)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(425)
  • ARCOLECTRIC(385)
  • HAMMOND(299)
  • SIEMENS(267)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(256)
  • TDK(241)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプ ビット・トレード・ワン透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプビット・トレード・ワン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様タッチセンサ方式:静電容量式出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く)スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能スイッチ数1動作電圧(V)5~12
貼るタッチスイッチ丸 ビット・トレード・ワン貼るタッチスイッチ丸ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様タッチセンサ方式:静電容量式直径(Φmm)23高さ(mm)10出力オープンコレクタ(30mA程度まで)スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能スイッチ数1動作電圧(V)3~12
リアルタイムCANモニター ビット・トレード・ワンリアルタイムCANモニタービット・トレード・ワン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。
セット内容本体、保証書質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く)接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能保証期間6か月電源供給CAN Vbus DC7~18V、又はUSB-typeC DC5V
カスタムキーパッド ビット・トレード・ワンカスタムキーパッドビット・トレード・ワン
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
2台のPCを同時操作できるUSBデュアルコネクトカスタムキーパッド 舞台音響のプロが個人用に制作していたものを製品化した、プログラマブルな12キーを搭載するHIDデバイス 2台のPCを使用して行う、音響や配信等のオペレーティングをスムーズに操作 PA卓での動作を考慮し、コンパクトで取り回しの良いボディになるよう設計 冗長性のあるシステムの構築や2PC同時操作での新たなパフォーマンスをこの一台で 自由に設定を変更できる12個のキーを搭載 接続した端末ごとにキー設定を別で割り当てることも可能 コンパクトな筐体設計で自由な配置を可能に
対応OSWindows7以降キー数入力部プログラマブルキー:×12USBタイプUSB-B Type×2電源USB給電寸法(mm)74×120×32.5(突起部を除く)質量(g)約180付属品USBケーブル×2、保証書使用温度(℃)0 ~ 40(結露なきこと)
透明シール型タッチスイッチ マルチタイプ ビット・トレード・ワン透明シール型タッチスイッチ マルチタイプビット・トレード・ワン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
透明電極フィルムをセンサとした静電容量式のタッチスイッチ。電源と信号線を繋ぐだけで、すぐにタッチセンサ(スイッチ)として利用可能。フィルムスイッチがONになるとリレーのスイッチもONとなり、機器を制御。フィルム面には両面テープがついており、~2mm程度のプラスチックケースやアクリル板の裏に貼って使用可能。USB接続することで、マウス・キーボード・ボリュームコントローラとしても利用できます。
仕様タッチセンサ方式:静電容量式出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)、USB接続可(USBキーボード・マウス・ボリュームコントローラとして動作)寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:54×44×12(突起部を除く)、フィルム部外形:76.1×32×0.075(突起部を除く)スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能スイッチ数3動作電圧(V)5~12

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品