能動部品 :「PICO」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Description。The GD25Q40C(4M-bit)Serial flash supports the standard Serial Peripheral Interface(SPI), and supports theDual/Quad SPI:Serial Clock, Chip Select, Serial Data I/O0(SI), I/O1(SO), I/O2(WP#), and I/O3(HOLD#). The Dual I/O data is transferred with speed of 240Mbits/s and the Quad I/O & Quad output data is transferred with speed of 480Mbits/s.。Features。4M-bit Serial Flash。512K-byte。256 bytes per programmable page。Standard, Dual, Quad SPI。High Speed Clock Frequency。120MHz for fast read with 30PF load。Dual I/O Data transfer up to 240Mbits/s。Quad I/O Data transfer up to 480Mbits/s。Software/Hardware Write Protection。Minimum 100,000 Program/Erase Cycles。Data Retention。20-year data retention typical。Single Power Supply Voltage。Full voltage range:2.7~3.6V。Low Power Consumption。1μA typical deep power down current。1μA typical standby current
アズワン品番67-0421-78
1個
¥129
税込¥142
33日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。