能動部品 :「かせくり器」の検索結果
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ。定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7310-93
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
HoneywellRTPシリーズホール効果ロータリ位置センサは、外部アクチュエータを備え、センサ本体から磁石を分離することで、非接触検知を次のレベルに引き上げます。センサの検出範囲は70°です。True、非接触動作無制限の回転(RTPシリーズ)ソリッドステートホール効果技術コネクタ一体型の丈夫なIP69K密封パッケージ車載グレードのEMI/EMCテスト、逆極性保護機能、短絡保護機能を内蔵しています
仕様●出力タイプ:標準●本体形状:ブロック形●取付方法:ねじ●電源電圧:5 V●接続方式:欧州 3 ピン●出力開閉電流:0.02 → 0.025 A
アズワン品番65-7284-34
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
SR13 / SR15シリーズホール効果センサ。ワイヤ付きのプラスチックケース入りホール効果センサ フラット又はクイックフィットスナップインケースで迅速に組み立て可能 マグネットと組み合わせて使用 さまざまなタイプの検出用途、低コスト
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●出力開閉電流:20 mA●長さ:7.6mm●幅:20.3mm●奥行き:5.1mm●寸法:7.6 x 20.3 x 5.1 mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7300-78
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Honeywell SNG-Q シリーズの直交速度及び方向センサは、速度と方向の両方直交出力では、ターゲット方向は出力リード / ラグ位相シフトによって決まります。広い動作温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ 環境シーリング: IP69K 等級の防湿性能 堅牢な電気ノイズ耐性: 100 V/m 定格の電気ノイズ放射耐性( EMC ) 高周波スイッチング容量: 3 → 20 Hz
仕様●出力タイプ:方形波●本体形状:バレル形●取付方法:フランジ取り付け●電源電圧:4.5 → 26 V●接続方式:リード付きケーブル●出力開閉電流:18 mA
アズワン品番65-7281-33
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ユニポーラ、ラッチ / バイポーラセンサ。信頼性の高い迅速でコンパクトな位置決め手段 環境への耐性あり 逆極性保護 外部磁界があっても動作 省スペースのミニチュアプラスチックパッケージ
仕様●出力タイプ:デジタル●取付けスタイル:基板実装●電源電圧:3.8→ 30 V dc●ターミナルタイプ:基板●最大DC電圧:0.4V●スイッチング電流:20 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.57mm●寸法:4.06 x 3 x 1.57 mm●最大使用温度:+150℃
アズワン品番65-7348-03
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
SR16 / SR17シリーズホール効果センサ。金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:20 mA●長さ:23.88mm●幅:15.75mm●奥行き:12.95mm●寸法:23.88 x 15.75 x 12.95 mm●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7360-51
1袋(100個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ。定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●寸法:7.62 x 20.32 x 11.43 mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7360-35
1袋(100個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。