能動部品 :「クイ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = リード線出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 (Dia.) x 2.9mm直径 = 4mm高さ = 2.9mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = 表面実装出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 20Hz動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。
適合JIS
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
動作温度(℃)【最大連続】220
アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケット
種別ソケット
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状パネル取り付け
コネクタ標準
アクセサリタイプ標準クイックワイヤパネルソケット
種別プラグ
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
アクセサリタイプ標準クイックワイヤプラグコネクタ
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用。
適合ANSI
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
動作温度(℃)【最大連続】220
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケットコネクタ
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤパネルソケット
コネクタミニチュア
コネクタ形状パネル取り付け
種別ソケット
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35~+220
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタミニチュア
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ
コネクタ形状インライン
種別プラグ
温度範囲(℃)-35~+220
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip e LM4041CYM3-1.2-TR 精密基準電圧は、 SOT-23 表面実装パッケージで提供されます。LM4041は、1.225 Vの固定電圧又は調整可能な逆降伏電圧で使用可能です。最小動作電流の範囲は、 LM4041-1.2 ~ 74 μ A です。LM4041タイプの最大動作電流は、12 mAとなっています。LM4041 は、バンドギャップ基準温度ドリフト曲率補正と低ダイナミックインピーダンスの機能を備えており、幅広い動作温度と電流にわたって安定した逆降伏電圧精度を実現します。小型SOT-23パッケージ 出力コンデンサ不要 容量性負荷に対する耐性 調整可能な逆降伏タイプ
仕様公称電圧 = 1.2VVパッケージタイプ = SOT-23立上がり精度 = 0.5%実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャントピン数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き
材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック
取付方式表面実装
使用温度範囲(℃)-25~55
規格CEマーキング
定格電圧(V)DC24
光源LED
消費電流(mA)45
防塵・防噴流 保護特性記号IP65
ベース径(Φmm)100
音圧レベル(dB)80~120
動作点滅、停止
点滅数(回/分)60
ボディーカラー黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース高(mm)56
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。