能動部品 :「ケーブル 測定 器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径が R15 で、 Φ 0.5 光ファイバコアを用いています この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 500 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 180 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 1000 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、 90 ° のサイドビュー検出向けに設計されているので、手の届きにくい場所での位置決めや、測定と監視に適した小さい正確な場所に焦点を当てるのに最適です センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 880 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = Fiber AmplifiIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 1000 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 140 ミリ光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro 光電センサ、極性反射型 RS Pro の偏光反射光センサをご紹介します。広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。これらの高性能センサはユニバーサルハウジングを備えているため、非常にコスト効果が高く、取り付けが簡単です。つまり、さまざまなタイプのセンサの代替品として最適です。このセンサはワンクリック距離設定を採用し、高い精度と高速性能を実現します。RS Pro 光電センサは、偏光反射を備えており、光の強い物体や透明な物体に適しており、さまざまな環境で信頼性の高い結果が得られます。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 信頼性と精度に優れた偏光反射センサ 検出範囲: 3 m NO / NC 出力は切り替え可能です 高い光オプションや一部の透明物体も確実に検出します 正確であること 赤色光( 640 nm )光源 動作温度: -25 → 55 ° C 高い検出精度 ワンクリックで距離を設定できるため、すばやく正確に測定できます センサ IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 直射日光を避ける干渉により、優れた性能を発揮します 用途 光電センサは、自動技術を使用して光(多くの場合は赤外線)を使用して物体の距離、不在、又は存在を検出及び測定する、幅広い産業用途で使用されているデバイスです。偏光反射光光電センサは、放射されている光ビームが感知対象物によって遮断又は反射されると機能します。これにより、受光器に着信する光のレベルが変化し、それを検出して電気出力に変換します。光電センサは、次のようなさまざまな産業で利用されています。 自動車 自動化されたストレージ・テクノロジー 製造機械 ドア、 Gates 、 Elevator など RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスB白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,060
税込¥8,866
7日以内出荷
RS Pro 光電センサ、極性反射型 RS Pro の偏光反射光センサをご紹介します。広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。これらの高性能センサはユニバーサルハウジングを備えているため、非常にコスト効果が高く、取り付けが簡単です。つまり、さまざまなタイプのセンサの代替品として最適です。このセンサはワンクリック距離設定を採用し、高い精度と高速性能を実現します。RS Pro 光電センサは、偏光反射を備えており、光の強い物体や透明な物体に適しており、さまざまな環境で信頼性の高い結果が得られます。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 信頼性と精度に優れた偏光反射センサ 検出範囲: 3 m NO / NC 出力は切り替え可能です 高い光オプションや一部の透明物体も確実に検出します 正確であること 赤色光( 640 nm )光源 動作温度: -25 → 55 ° C 高い検出精度 ワンクリックで距離を設定できるため、すばやく正確に測定できます センサ IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 直射日光を避ける干渉により、優れた性能を発揮します 用途 光電センサは、自動技術を使用して光(多くの場合は赤外線)を使用して物体の距離、不在、又は存在を検出及び測定する、幅広い産業用途で使用されているデバイスです。偏光反射光光電センサは、放射されている光ビームが感知対象物によって遮断又は反射されると機能します。これにより、受光器に着信する光のレベルが変化し、それを検出して電気出力に変換します。光電センサは、次のようなさまざまな産業で利用されています。 自動車 自動化されたストレージ・テクノロジー 製造機械 ドア、 Gates 、 Elevator など RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2 x 3精度 = クラスB産業用スタイル / 無機絶縁デュプレックスPT100センサ. プローブの先端の内側に2つの独立したPT100検出器を備えたデュプレックスPRTです。プローブを2台の測定又は制御デバイスに接続することができます。又は、1つのセンサを主センサとして使用し、もう1つをバックアップとして使用することで、センサ1つが故障してもプローブの取り外しや交換せずに済むようになります。. デュプレックスPT100クラスB、3線 6芯シールドケーブル ステンレススチール(316)製シース プレーンポットシール 無機絶縁タイプは注意深く特定の形状に折り曲げ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,180
税込¥14,498
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2 x 3精度 = クラスB産業用スタイル / 無機絶縁デュプレックスPT100センサ. プローブの先端の内側に2つの独立したPT100検出器を備えたデュプレックスPRTです。プローブを2台の測定又は制御デバイスに接続することができます。又は、1つのセンサを主センサとして使用し、もう1つをバックアップとして使用することで、センサ1つが故障してもプローブの取り外しや交換せずに済むようになります。. デュプレックスPT100クラスB、3線 6芯シールドケーブル ステンレススチール(316)製シース プレーンポットシール 無機絶縁タイプは注意深く特定の形状に折り曲げ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,790
税込¥14,069
7日以内出荷
RS Pro 光ファイバセンサ、 PNP 出力 RS Pro では、 PNP 出力を備えた素晴らしい光ファイバセンサを導入しています。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます PNP センサでは、産業用制御に正の出力を生成することができます 入力 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = PNP光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro 光ファイバセンサ、 NPN 出力 RS Pro では、 NPN 出力の優れた光ファイバセンサを導入しました。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます NPN 出力は、高速スイッチングの利点を発揮します やアンプ回路の用途に適しています 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = NPN光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル応答時間 = 60 秒消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
適合IEC
熱電対J
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状標準コネクタ
仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:6mmプローブの長さ:200mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:接続ヘッド基準適合:RoHS対応応答時間:20秒RS Pro IEC無機絶縁タイプJ及びタイプK熱電対、KNE端子ヘッド付き. RS Proの、IEC584規格に準拠するタイプJ及びタイプK熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、さまざまな用途に合わせて屈曲可能な310ステンレススチール無機絶縁の柔軟な被覆が使用されています。この熱電対は、絶縁熱接点で電気的干渉を低減しています。熱電対の片端がコンパクトなKNE端子ヘッドで終端され、接続が保護されています。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用され、2種類の金属から成る2つのワイヤレッグで構成され、各金属の両端を接合して2つの接点を形成しています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは?ですか?. 絶縁又は非接地型測温接点とは?熱電対ワイヤが共に溶接され、外部被覆によって完全に覆われ、絶縁されているものです。これには、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になるという利点があります。. 無機絶縁とは?ですか?. 無機絶縁は、熱電対のワイヤ間の絶縁及び、それを取り囲む金属製被覆からの絶縁に使用されます。固定された接合部以外で導体が接触しないようにするため、被覆には高圧縮のマグネシウム酸化粉末が充填されています。高密度の鉱物粉末により、導体と被覆の間で高速な熱伝達が促進され、熱伝導の高速な応答が実現します。また無機絶縁は、腐食などの環境的な破損から熱電対ワイヤを保護し、電気的干渉を防止し、機械的強度を維持しながら柔軟性を維持します。. 端子ヘッドとは?. 端子ヘッドは、センサと装置の配線の間の接続へのアクセスを提供し、雨風から保護するように設計されています。この熱電対のKNE端子ヘッドはアルミニウム仕上げで、IP67等級の定格を備えています。ヘッドには、補償端子ブロックとM20ケーブルグランドが組み込まれています。プローブは、プローブのグランドとフランジを介してヘッドに押し込まれます。終端ヘッドには、ねじキャップと固定チェーンも装備されています。. 主な特長と利点. 絶縁熱接点で電気的干渉を低減 無機絶縁で、柔軟性、耐久性、高パフォーマンスを実現 IEC584規格に準拠 柔軟性が高く、曲げて簡単に取り付け可能 ステンレススチール310プローブ被覆で、腐食と酸化に対する耐性 直径6 mmのプローブ IP67定格終端ヘッドで接続アクセスと保護 プローブのグランドとフランジを介したシンプルなプッシュインプロセス M20ケーブルグランド. 用途. タイプKの熱電対(ニッケルクロム ニッケルアルミニウム)は、最も一般的なタイプの熱電対です。ともに広範な温度範囲に対応し、正確さと柔軟性を実現します。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの一般的な用途には、熱交換器、発電所、レンガ及びセメント窯、熱処理、焼きなまし炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、及び研究所などが含まれます。 タイプJ熱電対(鉄-コンスタンタン)は、タイプKに比べて温度範囲が狭く、高い温度で短寿命ですが、同程度の信頼性を備えています。タイプJ熱電対は、不活性素材や真空用途での温度監視に最適です。用途には、プラスチックや樹脂の製造、電気炉での熱プロセスなどが含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,090
税込¥17,699
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,850
税込¥7,535
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,170
税込¥6,787
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:エアパージカラー●併用可能製品:赤外線温度センサ●RS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、接地型測温接点. 接地型測温接点:. 腐食性媒体や高圧用途にも最適です。 測定ポイントが絶縁被覆に接続されているため、絶縁ジャンクションよりも応答時間が高速です。. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 使用温度範囲: プローブ-40 → +750 ℃、ポットシール> +200 ℃ 100mmの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,580
税込¥13,838
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:調整可能な取り付けブラケット●併用可能製品:赤外線温度センサ●RS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,320
税込¥6,952
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mm基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点:. 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 柔軟性の高いシースは、多くの用途に適合するように成形できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,300
税込¥9,130
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,588
税込¥7,247
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 250mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK産業用無機絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点: 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。インコネルは優れた耐酸性. ミニチュアプラグが装着された状態で提供. 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃. 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,420
税込¥14,762
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mm基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点:. 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 柔軟性の高いシースは、多くの用途に適合するように成形できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,390
税込¥12,529
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK産業用無機絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点: 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。インコネルは優れた耐酸性. ミニチュアプラグが装着された状態で提供. 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃. 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,130
税込¥11,143
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、接地型測温接点. 接地型測温接点:. 腐食性媒体や高圧用途にも最適です。 測定ポイントが絶縁被覆に接続されているため、絶縁ジャンクションよりも応答時間が高速です。. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 使用温度範囲: プローブ-40 → +750 ℃、ポットシール> +200 ℃ 100mmの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、接地型測温接点. 接地型測温接点:. 腐食性媒体や高圧用途にも最適です。 測定ポイントが絶縁被覆に接続されているため、絶縁ジャンクションよりも応答時間が高速です。. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 使用温度範囲: プローブ-40 → +750 ℃、ポットシール> +200 ℃ 100mmの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,500
税込¥9,350
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、接地型測温接点. 接地型測温接点:. 腐食性媒体や高圧用途にも最適です。 測定ポイントが絶縁被覆に接続されているため、絶縁ジャンクションよりも応答時間が高速です。. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 使用温度範囲: プローブ-40 → +750 ℃、ポットシール> +200 ℃ 100mmの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、接地型測温接点. 接地型測温接点:. 腐食性媒体や高圧用途にも最適です。 測定ポイントが絶縁被覆に接続されているため、絶縁ジャンクションよりも応答時間が高速です。. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 使用温度範囲: プローブ-40 → +750 ℃、ポットシール> +200 ℃ 100mmの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,750
税込¥8,525
7日以内出荷
1
2
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。