14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 43mm高さ = 20mm寸法 = 43 (Dia.) x 20mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

1個
2,520 税込2,772
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:6V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:76dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:低速パルス直径:37.8mm高さ:23.5mm寸法:37.8 (Dia.) x 23.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4.1kHz最小周波数:3100Hzパネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
2,570 税込2,827
7日以内出荷

1個ほか
1,040 税込1,144
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 30V ac/dc最大供給電圧 = 120V ac/dcサウンドレベル = 98dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 43mm高さ = 43.5mm寸法 = 43 x 43.5mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,060 税込3,366
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:6V ac/dc最大供給電圧:28V ac/dcサウンドレベル:70dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:高速パルス直径:42.5mm高さ:33mm寸法:42.5 (Dia.) x 33mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.3kHz供給電流:23mAパネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,450 税込3,795
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 98dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 42.5mm高さ = 33mm寸法 = 42.5 (Dia.) x 33mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
3,060 税込3,366
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最大温度 = 200℃タイプJ及びK熱電対用標準コネクタ。. JAB INクイックマウント補償ピン付き標準コネクタ。 タイプJ及びK熱電対用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,220 税込2,442
翌々日出荷

1個ほか
280 税込308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

仕様サウンドレベル = 80dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = パネルマウント寸法 = 20 x 23mm供給電流 = 30mA高さ = 23mm最大周波数 = 7.15kHz最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 260V ac最小周波数 = 5850Hz最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 160V acRS Proパネル穴取り付け連続音ブザー、ファストン端子付き. 特長と利点. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,450 税込1,595
7日以内出荷

1個
5,560 税込6,116
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります