277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 6 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 6 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 25 cm出力タイプ = PNP NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = バックグラウンド抑制検出範囲 = 5 cm出力タイプ = NPN NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 0.5 ms動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NO / NC電気的接続 = M8 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線 , レーザーIP保護等級 = IP67材質 = PC、ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 cm出力タイプ = NPN NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65応答時間 = 1 ms材質 = ポリカーボネートABS℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1msシリーズ = PU05℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67応答時間 = 0.5 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル 角形検出タイプ 拡散検出範囲 60 cm出力タイプ NPN NO-NCスイッチモード 入光時 遮光時ON最大DC電圧 30V dcライトソース 赤外線 レーザーIP保護等級 IP67応答時間 100 ms材質 PC、ABS代表規格 CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.4 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = ≦0.5 msシリーズ = PSM℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = BGS検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル: 2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = レーザー光インターフェイス = IO-Link材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = レーザー光インターフェイス = IO-Link材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 cm。出力タイプ = NPN NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65応答時間 = 1 ms動作温度 Max = 55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 10 cm出力タイプ = NPN NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ニッケル銅合金℃ねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 10 cm出力タイプ = PNP NO電気的接続 = 20 cm PVCケーブル+M8 3ピンコネクタ最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.4 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 msシリーズ = PSE℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 0.5 ms実装タイプ = ねじ、ブラケット℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 0.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.4 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = ニッケル銅合金℃ねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 5 cm出力タイプ = PNP NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 3.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = M8コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 0.5 msシリーズ = PSE℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = RS 485スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 35 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = レーザー光インターフェイス = IO-Link材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 cm出力タイプ = PNP NO電気的接続 = PVCケーブル最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65応答時間 = 1 ms材質 = ポリカーボネートABS℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 cm出力タイプ = PNP NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65応答時間 = 1 ms材質 = ポリカーボネートABS℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります