31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源電圧 = 12 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.1秒 → 100時間操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 10コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc最低動作温度 = -10℃RS Pro多機能時間遅延リレ - 17.5 mm. RS Pro多機能時間遅延リレーは、高い精度と確度を誇っています。 時間設定値は、時間遅延リレーの前面のノブで簡単に設定することができます。. ; 多機能 - 10種類のモード ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; SPCO出力リレー ; タイミング範囲: 100 ms~100時間 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 ; ワイド電圧範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 18コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac遅延時間 = 100 msRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ幅:17.5mmUL認定. LESW - オフディレータイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められたスイッチ始動型ディレーオフ (開放時に遅延) の多電圧タイマ、LESWです。. スイッチ始動型ディレーオフタイミング機能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 多電圧入力 無電圧コンタクト又はソリッドステートからの外部トリガ入力に対応 トリガ入力の負荷が接続されたままタイマ動作が可能 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷

仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac幅 = 90mmRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ遅延時間:100 msUL認定. LMMT - 多機能タイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められた多機能タイマ、LMMTです。. 7つの機能を選択可能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 電源供給中に機能が変化した場合のLED警告表示 ウォッチドッグ回路に最適なスイッチ始動型機能 多電圧入力 SPDTリレー出力8 A x 1 (品番 ; 102-6122 102-6122 ) DPDTリレー出力8 A x 1 (品番 ; 102-6123 102-6123 ) 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.1秒 → 120日操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 16コンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc最大使用温度 = +60℃RS Pro信号ベース多機能時間遅延リレ - 22.5 mm. RS Pro信号ベース多機能タイマは、16種類のタイミング機能をはじめとする、非常に広範囲にわたる機能を備えています。 時間遅延リレーには、供給電圧起動及び信号起動オプションがあります。. ; DIPスイッチによって選択される16個のタイミング機能 ; 22.5 mm幅 ; DINレール取り付け ; 信号起動及び電源起動のマルチ機能 ; 2つの独立したリレー出力(両リレーとも時間付き、又は時間付きと瞬時) ; ワイド入力信号及びサプライレンジ24-240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒~120日 ; 高タイミング精度 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac時間範囲 = 0.1秒 → 999日操作のモード = 多機能取り付けタイプ = パネル取り付けタイマ機能の数 = 33コンタクトの数 = 2時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = 基板ピン最小電圧 = 110 V ac最大電圧 = 240 V ac幅 = 48mmRS Proデジタル多機能時間遅延リレー. RS Proデジタル多機能時間遅延リレーは、最大33種類の標準タイミング機能を備え、簡単にプログラミングできます。 また、時間遅延リレーを要件にぴったり合ったカスタムタイミングに設定することもできます。. ; 2 x 4桁7セグメントディスプレイ ; パネル / 埋込型(< 896-6872&#x27;) 896-6872 、DIN / ベース / ソケット取り付け(< 896-6879&#x27;) 896-6879 ; 33デフォルトモード ; 様々な用途及び複数の動作モード ; 使いやすいキーとロック及びロック解除機能によるキー操作 ; 高タイミング精度 ; 0.1秒-999日間のタイミング範囲 ; 広い信号検出範囲 ; 広い供給電圧範囲 ; IP30保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,110 税込25,421
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 18コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPNO最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 8コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ幅:17.5mmUL認定. LEIN - シングルショットタイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められたインターバル(シングルショット)の多電圧タイマ、LEINです。. 電源始動のインターバル(シングルショット)タイミング機能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 多電圧入力 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.6 → 600秒操作のモード = 正確なオフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc長さ = 22.5mmRS Pro精密オフディレー時間遅延リレー - 22.5 mm. RS Pro精密オフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、多電圧マルチレンジタイマです。. ; 電源オフディレー ; 22.5 mm幅 ; DINレール取り付け ; DPCO出力リレー ; タイミング範囲: 0.6 → 600 秒 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 供給電圧: 24 → 240 V ac/dc ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,290 税込17,919
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:173 → 218 V ac (電圧不足)、242 → 288 V ac (過電圧)●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●ターミナルタイプ:ねじ●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:300 → 380 V ac (電圧不足)、420 → 500 V ac (過電圧)●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●寸法:17.5 x 66.5 x 89 mm●UL認定. LXシリーズ - 三相リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 相間の電圧を測定 SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:12 → 24 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:12 → 24 V dc●遅延時間:0 → 30秒●幅:17.5mm●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = あり長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジプログラミングインターフェイス = Computerネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:DPDTターミナルタイプ:ねじ動作温度 Min:-20℃UL認定. LEDO - オンディレータイマリレー. 17.5 mm DINレールハウジングに収められたディレーオン動作の多電圧タイマ、LEDOです。. 電源始動型ディレーオン動作タイミング機能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 多電圧入力 SPDTリレー出力 x 1 ( ; 102-6124 102-6124 ) DPDTリレー出力 x 1 ( ; 102-6125 102-6125 ) 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ幅:17.5mmUL認定. LART - 非対称リサイクルタイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められた非対称リサイクルの多電圧タイマ、LARTです。. オン / オフリサイクル機能 オンレンジとオフレンジを別々に調整 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 マイクロプロセッサベース 多電圧入力 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続ブザーです実績のある RS Pro シリーズの一部であるこの連続内蔵ブザーは、アラームシステムや警告システムに適した汎用性の高い選択肢です。これらは小型で、幅広い電圧範囲と鮮明なサウンドにより低消費電力を実現します。 このブザーは 6 mA の供給電流を発生し、 3 → 28 V dc で動作します。つまり、エネルギー効率が高く、電話機やタイマーなど、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。85 dB の連続音を発し、バックグラウンドノイズではっきりと聞くことができます。これらはすべて、設置が簡単なコンパクトなパネル取り付けユニットに入っています。フライングリードにより、ワイヤを回路基板に簡単に接続できます。 RS Pro 規格を満たしていることを確認するため、このブザーで徹底的なテストを実施しています。また、有害な静電気放電からの保護については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも準拠しています。アラームシステム及び車載機器で一般的に使用されています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧: 3 V dc 最大供給電圧: 28 V dc 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 28 mm 長さ: 33.5 mm 高さは 25.4 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 6 mA 最小周波数 2000 Hz 最大周波数は 3 kHz ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hz
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります