能動部品 :「ファストン端子」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 85 dB のパネル取り付け低速パルスこの強力な内蔵ブザーは、低スペース設計で、高電圧範囲とクリアなサウンドを両立しています。30 → +85℃ の幅広い動作温度範囲により、温度変動のある製造環境で役立ちます。 ブザーは 60 250 V dc で動作し、電流は 15 mA しか必要ありません。つまり、高電圧の機器に接続した場合に誤動作する可能性が低くなります。85 dB の低速パルストーンを生成し、縮みがなくても簡単に聞こえます。パネル取り付けユニットは、直径わずか 42.5 mm で簡単に取り付けることができます。ファストン端子を備えているので、はんだ付けせずにワイヤを圧着できます。 RS Pro シリーズの一部として、この内蔵ブザーは性能と信頼性を徹底的にテストされています。工場など、背景ノイズが多い環境での警告デバイスやアラームに最適です。特長と利点低速パルストーンのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 60 V dc です 最大供給電圧は 250 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 42.5 mm 高さは 42 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数は 2300 Hz です 最大周波数 3.3 kHz ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 60V ac/dc最大供給電圧 = 250V ac/dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 低速パルス直径 = 42.5mm高さ = 42mm寸法 = 42.5 x 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hz
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,040 税込1,144
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
3,060 税込3,366
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,520 税込2,772
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
2,250 税込2,475
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:6V ac/dc最大供給電圧:28V ac/dcサウンドレベル:70dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:高速パルス直径:42.5mm高さ:33mm寸法:42.5 (Dia.) x 33mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.3kHz供給電流:23mAパネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,450 税込3,795
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:6V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:76dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:低速パルス直径:37.8mm高さ:23.5mm寸法:37.8 (Dia.) x 23.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4.1kHz最小周波数:3100Hzパネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
2,570 税込2,827
7日以内出荷

1個
5,560 税込6,116
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様サウンドレベル = 80dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = パネルマウント寸法 = 20 x 23mm供給電流 = 30mA高さ = 23mm最大周波数 = 7.15kHz最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 260V ac最小周波数 = 5850Hz最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 160V acRS Proパネル穴取り付け連続音ブザー、ファストン端子付き. 特長と利点. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,450 税込1,595
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 83.7mm奥行き = 51.8mm高さ = 32mmインダクタンス = 12 mHリーク電流 = 0.5 mA最大動作温度 = +85℃抵抗 = 1MΩUL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,370 税込7,007
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 20 W出力スピード = 5300 rpm最大出力トルク = 8.1 Ncm長さ = 450mm幅 = 40mm寸法 = 40 (直径) x 450 mmコアコンストラクション = 鉄心40 mmモータには450 mm長のフライングリード、54 mmモータには7=4.8 mm ファストン端子が付属しています。. 直径40及び54 mmの鉄芯モータ. これらのモータは低インダクタンスのためRFI放射レベルが低く、モータブラシのサービス寿命を延長します。 このモータは湾曲積層薄板構造で、コギングが低く、優れた高速制御を実現 総金属構造のモータハウジングは、放熱及びRFI遮蔽性に優れている 品番 ; 235-7796 235-7796 、 ; 235-7819 235-7819 、 ; 235-7847 235-7847 、 ; 235-7869 235-7869 は反時計回りの回転
1個
40,200 税込44,220
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります