能動部品 :「マイクロス」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
880 税込968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:DP操作力:800グラム動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀リリース力:160gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1IEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ
1個
1,530 税込1,683
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,160 税込1,276
7日以内出荷

1個
600 税込660
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:レベル●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●操作力:50グラム●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂●機械的寿命:500000 Operations @ 60 cpm●リリース力:2.5gf●基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1●IEC1058-1. サブミニチュアマイクロスイッチ. 高品質のマイクロスイッチであり、低作動力を必要とする用途に適しています。 スイッチボディは、難燃性熱可塑樹脂(UL94V-0)で成形されています。. 機械的 / 電気的に長寿命 単極切換 純銀コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,760 税込1,936
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ロングローラレバーターミナルタイプ:はんだコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-COIP評価:IP67操作力:200グラム動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:1000000Operationsリリース力:40gf動作温度範囲:-10 → +85℃IEC1058-1. 密閉マイクロスイッチ(5 A). 配線済み、密閉構造の単極切換スイッチ. ガラス繊維で強化されたナイロン製エンクロージャ IP67準拠の密閉構造 配線済みのリード長さ: 0.5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,970 税込7,667
7日以内出荷

1袋(5個)
1,920 税込2,112
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ショートローラーレバーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀めっき銅ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. ミニチュアマイクロスイッチ16 A. V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。. 確実なスナップ式 長期間の機械的 / 電気的寿命 微細な銀コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
830 税込913
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
760 税込836
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:プッシュボタンターミナルタイプ:PCBコンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)IP評価:IP68操作力:3 → 6 N動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-30 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,470 税込1,617
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:6 @ 400 acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NCIP評価:IP40操作力:600グラム動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V0 ハウジングコンタクト材質:銀機械的寿命:110Operations動作温度範囲:-20 +85℃IEC 60947-5-1. ミニチュアドアインターロックリミットスイッチ. このスイッチは、ドアのインターロック及び自動制御の機能に最適です。. 移動距離の長いプランジャ スナップ式動作 簡単に配線できるクイックコネクト端子 電気的及び機械的寿命: 1000000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります