能動部品 :「ワイプ」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:タイプKフック / ループストリップ細ワイヤ熱電対併用可能製品:MM2000、MM2010、MM2020、MM2030基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:K色:緑コネクタサイズ:ミニチュアプラグ/ソケット:プラグ最小温度:-30℃最大温度:70℃タイプK熱電対プローブ. このセンサは、両面マジックテープに取り付けられた熱電対センサで構成されています。パイプ温度の測定に最適 - このセンサをパイプの周囲に巻き付けてVelcroを所定の位置に保持すると、パイプとセンサ間の熱的接触が高まります。
1個
6,150 税込6,765
5日以内出荷

RS Pro CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックス標準カバー、サイズ 1 、クリア この DIN レールモジュールボックスカバーは、 RS Pro CNMB / RSP シリーズ DIN レールエンクロージャ用に設計されています。Durable なクリアポリカーボネート製カバーは、エンクロージャに簡単にクリップで留めることができ、内部の部品の視認性を維持しながら保護することができます。サイズ 1-12 で CNMB/RSP シリーズの DIN レールエンクロージャを収容できるように、サイズ 1-12 が用意されています。カバーには、クリアタイプとグレータイプがあります。 特長と利点 . すばやく簡単に取り付け可能 .クリアまたはホワイトを用意 . RS Pro CNMB/RSP シリーズの DIN レールエンクロージャでの使用に適しています .内部コンポーネントに簡単にアクセスできます 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。 . ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 どのような色がありますか. このポリカーボネート製カバーには、グレーと透明のタイプがあります。 これはどの DIN レールエンクロージャに適していますか. このカバーは、 RS Pro のサイズ 1 CNMB/RSP シリーズ DIN レールエンクロージャで使用するように設計されています。 (1947543) 1947543 - CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックス、サイズ 1 、オープン TOP 、両側オープン
仕様タイプ = カバー長さ = 42mm併用可能製品 = CNMB/1 DIN レールモジュラエンクロージャ奥行 = 14mm材質 = ポリカーボネート寸法 = 42 x 14 x 5mm高さ = 5mm色 = クリアシリーズ = CNMB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります