19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 0.025mm基準合致 = IEC裸線. 長さ: 200 mm 0.025 mm径の単線ワイヤ2本で構成されるより線 ワイヤは互いに溶接され、測温接点を露出して極細の熱電対を形成 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,100 税込5,610
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:細ゲージ先端溶接熱電対併用可能製品:Kタイプ熱電対基準適合:IEC熱電対タイプ:K色:緑コネクタ タイプ:ケーブル最小温度:-75℃最大温度:260℃PFA絶縁. タイプK又はT熱電対用の露出先端部溶接細ゲージであり、テストや開発の用途に最適です。. 最高動作温度: 260 ℃ ANSI / IEC仕様のカラー識別モデル 2本の単線ストランド(直径0.075 mm)、ビード接合により高速応答を保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,180 税込4,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)














『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング