能動部品 :「圧電素子」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様取り付けタイプ = リード線直径 = 35mm高さ = 0.51mm寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 2.8kHz静電容量 = 37nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,850 税込3,135
当日出荷

仕様スイッチング周波数 = 100 Hz長さ = 15mm幅 = 1.5mm深さ = 0.6mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +55℃寸法 = 15 x 1.5 x 0.6 mm振動圧電素子バイモルフ. この圧電素子バイモルフは、機械又は音エネルギーを電気エネルギーに変換する機能を備えた、多用途の低電力エレクトロメカニカルトランスデューサ。 50から60 Vdcの電圧で、10から20 μmの偏位を得ることができます。 緑のポリウレタンニスコーティング 耐湿性、非磁性 寸法: L15 x W1.5 x D0.6 mm
1袋(5個)
3,850 税込4,235
当日出荷

仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = ダイアフラム直径 = 27mm高さ = 0.52mm寸法 = 27 (Dia.) x 0.52mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4.7kHz最小周波数 = 3700Hz円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,040 税込1,144
当日出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント直径 = 12mm高さ = 0.22mm寸法 = 12 x 0.22mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 9.5kHz静電容量 = 8nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
870 税込957
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング