能動部品 :「手動パルス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,190 税込6,809
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様電源電圧:24 V dcカウントモード:パルスディスプレイのタイプ:機械仕様入力タイプ:電圧接続タイプ:フライングリードリセット方法:手動表示桁数:6取り付けタイプ:パネル取り付け文字の高さ寸法:4 mm最大カウント周波数:10Hzカットアウト高さ:25.7mm6桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、スペースが限られた用途に最適で、パネル取り付けに適した製品です。. 6桁(4.0 mm) コンパクトで堅牢な設計 リセット可能なモデルとリセット不可能なモデルあり 3種類の取り付けオプション: パネル、ベール、ベース プッシュボタンでの迅速なリセット 高精度及び高信頼性 潤滑やメンテナンスの必要なし リセットボタンのロックオプションあり 広い供給電圧範囲 IP30保護. 用途:. 機械工具 ビジネスマシン テスト機器 娯楽機器 測定器具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,440 税込8,184
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dcカウントモード = パルスディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧接続タイプ = 端子ストリップリセット方法 = 手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け桁の高さ = 4 mm最大カウント周波数 = 10Hzカットアウト高さ = 25.7mm6桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、スペースが限られた用途に最適で、パネル取り付けに適した製品です。. ; 6桁(4.0 mm) ; コンパクトで堅牢な設計 ; リセット可能なモデルとリセット不可能なモデルあり ; 3種類の取り付けオプション: パネル、ベール、ベース ; プッシュボタンでの迅速なリセット ; 高精度及び高信頼性 ; 潤滑やメンテナンスの必要なし ; リセットボタンのロックオプションあり ; 広い供給電圧範囲 ; IP30保護. 用途:. ; 機械工具 ; ビジネスマシン ; テスト機器 ; 娯楽機器 ; 測定器具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,440 税込8,184
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dcカウントモード = パルスディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧接続タイプ = 端子ストリップリセット方法 = 手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け桁の高さ = 4 mm最大カウント周波数 = 10Hz最大使用温度 = +50℃6桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、スペースが限られた用途に最適で、パネル取り付けに適した製品です。. ; 6桁(4.0 mm) ; コンパクトで堅牢な設計 ; リセット可能なモデルとリセット不可能なモデルあり ; 3種類の取り付けオプション: パネル、ベール、ベース ; プッシュボタンでの迅速なリセット ; 高精度及び高信頼性 ; 潤滑やメンテナンスの必要なし ; リセットボタンのロックオプションあり ; 広い供給電圧範囲 ; IP30保護. 用途:. ; 機械工具 ; ビジネスマシン ; テスト機器 ; 娯楽機器 ; 測定器具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,440 税込8,184
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります