4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,010 税込5,511
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,240 税込2,464
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

RS Pro 壁面取り付けキットは、 RS Pro 7710 シリーズヒンジ式壁面取り付けエンクロージャ この 4 点壁面取り付けキットは、 RS Pro 7710 シリーズヒンジ式壁面取り付け型エンクロージャと併用するように設計されており、エンクロージャを簡単に壁面などの表面に固定できます。このキットには、エンクロージャを固定するのに必要な部品が揃った 4 個のブラケットと 4 個のねじが付属しています。壁面取り付けキットを使用すると、汎用性が高くなり、エンクロージャをさまざまな表面に取り付けることができます。スペースが限られている場合や安全上の理由から最適です。 特長と利点 . RS Pro 7710 シリーズ壁面取り付け型エンクロージャ用の 4 点式壁面取り付けキット .エンクロージャを壁などの表面に固定するのに最適 .スペースを節約し、危険な用途に対応する安全性を強化します 用途 壁面取り付けキットはエンクロージャとの併用に最適で、壁などの表面に取り付けることができます。エンクロージャを壁や表面に取り付けると、スペースが節約され、危険な内部コンテンツや危険な内部コンテンツに手が届かないようにすることができます。壁面取り付けキットには通常、ドライバ又はドリルで簡単にねじ止めできるブラケットとねじが付属しています。 よくある質問 これはどのようなエンクロージャに適していますか. この壁面取り付けキットは、 RS Pro 7710 シリーズ壁面取り付け型エンクロージャ向けに設計されています。以下の製品が含ま (1947497) 1947497 - RS Pro 壁面ボックス、 IP65 、 166 mm x 161 mm x 93 mm (1947498) 1947498 - RS Pro 壁面ボックス、 IP65 、 166 mm x 161 mm x 121 mm (1947499) 1947499 - RS Pro 壁掛けボックス、 IP65 、 213 mm x 185 mm x 104.5 mm (1947500) 1947500 - RS Pro 壁掛けボックス、 IP65 、 256 mm x 217 mm x 132.5 mm (1947501) 1947501 - RS Pro 壁面ボックス、 IP65 、 296 mm x 281 mm x 158 mm
仕様併用可能製品 = RS Pro 7710材質 = ABS樹脂色 = グレーシリーズ = 7700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:固定具セット併用可能製品:温度センサ基準適合:RoHS対応プローブ用のスライド式コネクタ. 316 Lステンレススチール製のスライド式コネクタです。 ステンレススチール又はPTFEの楕円形継手をアクセサリとして用意しています。
1袋(10個)
8,190 税込9,009
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります