絞り込み
ブランド
  • RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「熱電対 表面」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ RS PRORS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用 RS PRORS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用RS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 薄膜白金測温抵抗体併用 = 表面用途及び浸漬用途基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = PT1000最小温度 = -50℃最大温度 = 500℃Pt1000素子、薄膜(1000 Ω). Pt1000素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用 RS PRORS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用RS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = 薄膜白金測温抵抗体併用 = 表面用途及び浸漬用途基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = PT1000最小温度 = -50℃最大温度 = 500℃Pt1000素子、薄膜(1000 Ω). Pt1000素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用 RS PRORS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 薄膜白金測温抵抗体併用 = 表面用途及び浸漬用途基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = PT1000最小温度 = -50℃最大温度 = 500℃Pt1000素子、薄膜(1000 Ω). Pt1000素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/40/50/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃ RS PRORS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/40/50/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃RS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK、配管表面用. パイプ径13から55 mmまでに対応 接地型測温接点 ブレードタイプのステンレススチールケーブル2 m 使用温度範囲: 0 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/30/40/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃ RS PRORS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/30/40/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃RS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK、配管表面用. パイプ径13から55 mmまでに対応 接地型測温接点 ブレードタイプのステンレススチールケーブル2 m 使用温度範囲: 0 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/22/30/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃ RS PRORS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/22/30/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃RS PRO
6,288税込6,917
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK、配管表面用. パイプ径13から55 mmまでに対応 接地型測温接点 ブレードタイプのステンレススチールケーブル2 m 使用温度範囲: 0 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/13/20/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃ RS PRORS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/13/20/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃RS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK、配管表面用. パイプ径13から55 mmまでに対応 接地型測温接点 ブレードタイプのステンレススチールケーブル2 m 使用温度範囲: 0 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +250℃, 2m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +250℃, 2mRS PRO
23,390税込25,729
1個
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 6mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応磁気熱電対プローブ. 表面測定用のタイプK磁気熱電対プローブ。 316Lステンレススチールのインライン端子、直径6 x 0.5 mm。 アース付き高温はんだ。 ケーブル出口は屈曲スプリングで保護。 タイプK補償オスミニチュアコネクタ。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アダプタ タイプ:バヨネットアダプタ バヨネットキャップスタイル熱電対 RS PRORS PRO アダプタ タイプ:バヨネットアダプタ バヨネットキャップスタイル熱電対RS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
RS Pro 熱電対バヨネットアダプタです RS PROのねじ式バヨネットアダプタです。バヨネット式熱電対、又は温度プローブで使用できます。この熱電対アダプタは、プロセス取付用オスねじと連結キャップに取り付けるためのバヨネット式ピンで構成されています。熱電対はアダプタに挿入してロックするだけで、プロセス内又は測定対象の表面に検出先端がしっかりと固定されます。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅仕上げでアダプタの保護に最適 腐食 シングルピンバヨネット式フィッティングにより、容易でありながら信頼性が高くなります コネクタに適合します ボディ径は 11 mm で、内径 11.5 mm の最も広く使用されているバヨネットキャップに適しています 用途に合わせてさまざまな長さをご用意しています 必要なサイズ 内径 7.8 mm 止めねじ付きのバヨネット式アセンブリおよびアダプタも用意されています プローブで選択した位置に固定するタイプ 用途 バヨネットプローブ熱電対は、プロセスに直接取り付けるように設計されています。このために、バヨネットアダプタが取り付けられます。バヨネット継手は、熱電対センサの先端が機械のドリル穴又はくぼみに直接取り付ける用途に適しています。代表的な用途には、押出成形機、成形機械を使用するプラスチック産業、ゴム産業があります。 調整可能バヨネットプローブとは何ですか この熱電対センサのプローブは、調整可能なねじ付きスプリングとスロット付きバヨネット固定キャップを備えています。このバヨネットキャップはバネにねじ留めされ、熱電対プローブの浸漬長さを調整することができます。バヨネットキャップをバヨネットアダプタに固定すると、熱電対がくぼみ内にしっかりと固定できます。この取り付け方法の利点は、次のとおりです。 浸漬深さを簡単に調整できます 機械のくぼみに確実に接続します 熱電対先端での正圧及び完全な浸漬 プロセス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ使用用途 = バヨネットキャップスタイル熱電対応用例 = シングルペアコネクタコネクタサイズ = シングルペアRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら