RS Pro 熱電対バヨネットアダプタです RS PROのねじ式バヨネットアダプタです。バヨネット式熱電対、又は温度プローブで使用できます。この熱電対アダプタは、プロセス取付用オスねじと連結キャップに取り付けるためのバヨネット式ピンで構成されています。熱電対はアダプタに挿入してロックするだけで、プロセス内又は測定対象の表面に検出先端がしっかりと固定されます。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅仕上げでアダプタの保護に最適 腐食 シングルピンバヨネット式フィッティングにより、容易でありながら信頼性が高くなります コネクタに適合します ボディ径は 11 mm で、内径 11.5 mm の最も広く使用されているバヨネットキャップに適しています 用途に合わせてさまざまな長さをご用意しています 必要なサイズ 内径 7.8 mm 止めねじ付きのバヨネット式アセンブリおよびアダプタも用意されています プローブで選択した位置に固定するタイプ 用途 バヨネットプローブ熱電対は、プロセスに直接取り付けるように設計されています。このために、バヨネットアダプタが取り付けられます。バヨネット継手は、熱電対センサの先端が機械のドリル穴又はくぼみに直接取り付ける用途に適しています。代表的な用途には、押出成形機、成形機械を使用するプラスチック産業、ゴム産業があります。 調整可能バヨネットプローブとは何ですか この熱電対センサのプローブは、調整可能なねじ付きスプリングとスロット付きバヨネット固定キャップを備えています。このバヨネットキャップはバネにねじ留めされ、熱電対プローブの浸漬長さを調整することができます。バヨネットキャップをバヨネットアダプタに固定すると、熱電対がくぼみ内にしっかりと固定できます。この取り付け方法の利点は、次のとおりです。 浸漬深さを簡単に調整できます 機械のくぼみに確実に接続します 熱電対先端での正圧及び完全な浸漬 プロセス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ使用用途 = バヨネットキャップスタイル熱電対応用例 = シングルペアコネクタコネクタサイズ = シングルペア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 4.5mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,610
税込¥1,771
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ステンレススチール製サーモポケット併用 = PT100熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = Pt 100黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア(< 813-806') 813-806/、< 376-1477') 376-1477 : 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア(< 813-862') 813-862 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気(< 813-828') 813-828/、< 813-878') 813-878 : 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸(< 813-834') 813-834/、< 813-884') 813-884 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン(< 813-840') 813-840/、< 813-890') 813-890 : ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = バレル形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 0.05 → 7 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 30V光学技術 = フォトトランジスタライトソース = LED , 赤色ライトIP評価 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = =0.5 msハウジング材質 = ニッケルめっき黄銅、PC取り付けタイプ = フランジ取り付けブラケット. M18バレル光電センサ. 拡散(直接検出)型、回帰反射型、透過型を選択できるねじ山付き光電バレルセンサの経済的なシリーズです。これらのコンパクト(本体長さ60.5 mm)光電センサは、IP67等級の密閉ニッケルめっき黄銅ボディに収められ、CE認定を取得しており、ほとんどあらゆる産業用途に適合します。. 主要ブランドのM18光電センサのコスト効果の高い代替品 2色LED状態表示 拡散検出センサの感度を調整可能 位置合わせを支援する可視赤色光線 回帰反射型センサはリフレクタ付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,290
税込¥17,919
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = Magnetic Proximity通常の状態の構成 = 常時開ターミナルタイプ = ねじ(M8×0.75)電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 200mΩトータル長さ = 28mm長さ = 28mm動作温度 Max = +85℃マグネット(品番 ; 361-7011 361-7011 )とセンサ( ; 361-4933 361-4933 )は別注です。. 黄銅、M8. 別個の同型ハウジングに取り付けられたリードスイッチとマグネット 調整用に全ねじ付き ケーブル長: 280 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ ドアと窓のセキュリティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様接続タイプ:1/8インチBSPPアクセサリタイプ:圧縮グランドコネクタのジェンダー:オス併用可能製品:直径2 mm熱電対プローブ向き:直線プローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,420
税込¥2,662
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPPコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,188
税込¥1,307
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPPプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,300
税込¥3,630
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/2 BSPTプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,288
税込¥4,717
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,330
税込¥1,463
5日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/8配線数 = 2精度 = クラスBPT100薄膜センサ. BS1904、クラスB、DIN437860、100 Ω ± 0.1 Ω @ 0 ℃ 悪条件での使用に適合する防水ステンレススチール製シース 7//0.2 mm銀めっき銅より線で構成されたケーブル 1/8インチBSP (P)黄銅圧縮継手(ねじ山長: 8 mm) 応答時間を短縮するフラット25 mmシース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,250
税込¥7,975
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,870
税込¥2,057
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 3 mmプローブ熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = M20コネクタ タイプ = インラインプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,100
税込¥3,410
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 1mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,250
税込¥3,575
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 1.5mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,330
税込¥1,463
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。