能動部品 :「表面実装 抵抗」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様標準周波数 = 12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 20pFパッケージタイプ = SMTピン数 = 4長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 0.7mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.7mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppmシリーズ抵抗 = 100Ω周波数エージング = ±3 ppm/年動作温度 Min = -20 ℃発振モード = 基本波RS Pro JAマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、3.2 mm x 2.5 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、高密度の表面実装に最適なコンパクトな設計を特長としています。また、高精度も実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.9Aパッケージ/ケース = 43長さ = 4.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = N許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 80mΩ最小動作温度 = -40℃RS Pro巻線型チョーク. RS Proシールドなし表面実装パワーインダクタは、高電流(最高4 A)と高インダクタンス(最高680 μH)を発揮すると同時に、スモールフォームファクタを維持しています。これらの表面実装パワーインダクタは鉛フリーに対応し、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に適しています。用途には、DC-DCコンバータとDC-ACインバータがあります。. 高電流、小型(最高4 A) 表面実装可能な構造 高インダクタンス(最大680 μh) DC/DCコンバータ、DC/ACインバータとの併用向け 鉛フリーに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。