5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,470 税込10,417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電流タイプ = ACカットアウト高さ = 43.5mmカットアウト幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LED桁の数 = 4アナログ効果 = 数字のみ深さ = 68mmメータ確度 = ±0.5 % + 1ディジット最小温度 = 0℃最大温度 = +50℃測定範囲 = 1 → 5 (Input)ARS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,470 税込12,617
7日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,660 税込10,626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります