能動部品 :「M4.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECヘビーデューティ熱電対、タイプJ及びK. タイプJ又はK熱電対 ステンレススチール316プローブ、銀はんだ付けチップ付き 径4.5 mm x 150 mm 裸線又はケーブルクランプ付きの標準プラグ終端を選択可能 応答時間: 1.25秒(最大) 2 m 7/0.2 mmガラス繊維絶縁ケーブル、ステンレススチールブレード 接地付き測温接点 温度範囲: -60 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,988
税込¥5,487
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECヘビーデューティ熱電対、タイプJ及びK. タイプJ又はK熱電対 ステンレススチール316プローブ、銀はんだ付けチップ付き 径4.5 mm x 150 mm 裸線又はケーブルクランプ付きの標準プラグ終端を選択可能 応答時間: 1.25秒(最大) 2 m 7/0.2 mmガラス繊維絶縁ケーブル、ステンレススチールブレード 接地付き測温接点 温度範囲: -60 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様最大流量:0.12 → 1.5 L/min 、 電気的接続:M12 Connector 、 制御出力:パルス 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:1/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 RS Proタービン流量計. 0.05 L/min~30 L/minの流量範囲で高性能を発揮するようになっています。このタービン流量計は、ボディの材質により、腐食性化学薬品の用途に最適です。また、ベアリングがサファイヤ製のため、長寿命で、信頼性が非常に高くなっています。. 特長と利点. 低コスト. 1-2 % FSD. サファイヤベアリング. ホール効果センサ. パルス出力(NPN標準). 定格: 10 bar. バイトンシール. 製品用途の情報. 検査室でのテスト. 冷却装置. アクティブ流量アラーム. 半導体プラント. エンジンテスト. 飲料分注. OEM用途
1個
¥72,880
税込¥80,168
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,760
税込¥7,436
7日以内出荷
適合IEC
熱電対J
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状標準コネクタ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。