能動部品 :「led表示器」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,090 税込17,699
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,320 税込21,252
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6,990 税込7,689
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様センサーのスタイル = バレル形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 0.05 → 7 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 30V光学技術 = フォトトランジスタライトソース = LED , 赤色ライトIP評価 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = =0.5 msハウジング材質 = ニッケルめっき黄銅、PC取り付けタイプ = フランジ取り付けブラケット. M18バレル光電センサ. 拡散(直接検出)型、回帰反射型、透過型を選択できるねじ山付き光電バレルセンサの経済的なシリーズです。これらのコンパクト(本体長さ60.5 mm)光電センサは、IP67等級の密閉ニッケルめっき黄銅ボディに収められ、CE認定を取得しており、ほとんどあらゆる産業用途に適合します。. 主要ブランドのM18光電センサのコスト効果の高い代替品 2色LED状態表示 拡散検出センサの感度を調整可能 位置合わせを支援する可視赤色光線 回帰反射型センサはリフレクタ付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,290 税込17,919
7日以内出荷

仕様本体形状 = バレル形スレッドサイズ = M12×1出力タイプ = NPN検出範囲 = 2 mmターミナルタイプ = ワイヤリード電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 44mm最大DC電圧 = 30V取り付けタイプ = 埋込型スイッチング電流 = 200 mAハウジング材質 = 黄銅、ニッケルめっき基準適合 = cULus認定, EN 60947-5-2, RoHS対応, UL標準製品. RS Pro誘導型センサは、正確な検知、長期に渡る信頼性、高い精度を特長としています。 これらのセンサは、完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。. 特長と利点. IP67ニッケル黄銅ハウジング、PBT検出面付き 組み込み可能 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ 過負荷保護 EN60947-5-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります