能動部品 :「x 線 測定 器」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,720 税込8,492
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
7,390 税込8,129
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2 x 3精度 = クラスB産業用スタイル / 無機絶縁デュプレックスPT100センサ. プローブの先端の内側に2つの独立したPT100検出器を備えたデュプレックスPRTです。プローブを2台の測定又は制御デバイスに接続することができます。又は、1つのセンサを主センサとして使用し、もう1つをバックアップとして使用することで、センサ1つが故障してもプローブの取り外しや交換せずに済むようになります。. デュプレックスPT100クラスB、3線 6芯シールドケーブル ステンレススチール(316)製シース プレーンポットシール 無機絶縁タイプは注意深く特定の形状に折り曲げ可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,180 税込14,498
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2 x 3精度 = クラスB産業用スタイル / 無機絶縁デュプレックスPT100センサ. プローブの先端の内側に2つの独立したPT100検出器を備えたデュプレックスPRTです。プローブを2台の測定又は制御デバイスに接続することができます。又は、1つのセンサを主センサとして使用し、もう1つをバックアップとして使用することで、センサ1つが故障してもプローブの取り外しや交換せずに済むようになります。. デュプレックスPT100クラスB、3線 6芯シールドケーブル ステンレススチール(316)製シース プレーンポットシール 無機絶縁タイプは注意深く特定の形状に折り曲げ可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

適合IEC 熱電対J RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状標準コネクタ
1個
8,290 税込9,119
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電流タイプ = ACカットアウト高さ = 43.5mmカットアウト幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LED桁の数 = 4アナログ効果 = 数字のみ深さ = 68mmメータ確度 = ±0.5 % + 1ディジット最小温度 = 0℃最大温度 = +50℃測定範囲 = 1 → 5 (Input)ARS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります