45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 300Vパッケージタイプ = SC-90最大順方向降下電圧 = 1.1V最大ダイオードキャパシタンス = 2pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.8mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 1 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 1.15V最低ゲートしきい値電圧 = 0.65V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.67 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 280 pF @ -10 VPチャンネルMOSFET、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = トランシーバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-88ピン数 = 6高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 31.8ns寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作供給電圧 Min = 1.2 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

1リール(3000個)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 70V最小ブレークダウン電圧 = 25.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 160W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 5mAPESD1LIN、LINバスESD保護ダイオード、Nexperia. PESD1LINは、小型のSOD323 (SC-76) SMD用プラスチックパッケージに収められており、1つの車載LINバスラインを静電気放電(ESD)やその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
599 税込659
6日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
299 税込329
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 18V最小ブレークダウン電圧 = 5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 260W最大ピークパルス電流 = 20AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESD5Zxシリーズ、低静電容量単方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、超小型のフラットリード表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD523 (SC-79)に収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
919 税込1,011
7日以内出荷

1袋(20個)ほか
669 税込736
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
399 税込439
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2最大逆電圧 = 40Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = ショットキー最大順方向降下電圧 = 1V最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1.1mm寸法 = 2.2 x 1.35 x 1.1mmショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
929 税込1,022
翌々日出荷

1袋(25個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(39個)ほか
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:4mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-88●ピン数:6●ロジックファミリー:HCT●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●動作供給電圧 Max:6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

1セット(96個)ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
299 税込329
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:1●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様ロジック機能:インバータ●出力タイプ:TTL●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:なし●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-88●ピン数:6●ロジックファミリー:LVC●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:1.65 V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)ピン数 = 6ESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4ESD電圧 = 8kVPRTR5V0Uシリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia. 超低静電容量レールツーレール静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められています。 このデバイスは、高速データラインや高周波信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
6日以内出荷

1袋(50個)ほか
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
689 税込758
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
199 税込219
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(3000個)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5ロジックファミリー = LVC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Max = +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
729 税込802
7日以内出荷

1リール(3000個)ほか
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
319 税込351
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
239 税込263
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1リール(3000個)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
699 税込769
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-88 、 ピン数:6 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.4 ns @ 50 pF 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns寸法 = 3.1 x 1.7 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
889 税込978
7日以内出荷

1袋(20個)ほか
579 税込637
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります