仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様スイッチング周波数 = 75 Hz長さ = 17.8mm幅 = 6mm深さ = 1.7mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +60℃寸法 = 17.8 x 6 x 1.7 mmTE Connectivity MiniSense 100シリーズ振動センサ. TE Connectivity MEAS MiniSense 100シリーズは、カンチレバータイプの低価格振動センサです。 マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。 この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI / EMI除去性能が優れています。 最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。. 水平又は垂直の取り付け シールド構造 はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単 高電圧感度 低コスト 優れた周波数特性 優れた直線性 アナログ出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様スイッチング周波数 = 75 Hz長さ = 17.8mm幅 = 6mm深さ = 1.7mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +60℃寸法 = 17.8 x 6 x 1.7 mmTE Connectivity MiniSense 100シリーズ振動センサ. TE Connectivity MEAS MiniSense 100シリーズは、カンチレバータイプの低価格振動センサです。 マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。 この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI / EMI除去性能が優れています。 最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。. 水平又は垂直の取り付け シールド構造 はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単 高電圧感度 低コスト 優れた周波数特性 優れた直線性 アナログ出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様センサータイプ:PT100プローブの長さ:15 (Lead)mmプローブ径:0.25 (Lead)mm最低検出温度:-200℃最大検出温度:+400℃ターミナルタイプ:リードワイヤ応答時間:0.35 ms @ 0.14 V (水)、21 ms @ 7 V (空気)TE Connectivity GOシリーズガラス巻線型温度センサ. TE ConnectivityのMEAS GOシリーズの白金抵抗センサは、1つ又は2つの白金バンドがソリッドガラスコアに巻き付けられ、外側のチューブで密閉された構造になっています。 この温度センサは、さらに保護しなくてもほとんどの液体(油、溶剤、酸、水など)内で利用することができます。 高振動の影響を受けやすい環境向けに設計されているため、最適な用途には、発電プラント、分析機器、化学 / 製薬産業、航空宇宙産業、食品産業などがあります。. 広い温度範囲 高温安定性 優れた耐振動性 短い応答時間 限られた取り付けスペースが必要 リードワイヤ接続は、引き上げ力に対する耐性あり 液体内で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。