商品豆知識
仕様0.8 mm基板対基板レセプタクル、52465シリーズ. 0.8 mmピッチ間隔の52465シリーズ、基板対基板SMTレセプタクルです。 メーカー型番52465-xx7 0 、ボス付き メーカー型番52465-xx7 1 、ボスなし. 53309シリーズ又は53307シリーズのプラグとかん合します。品番 ; 797-8828 797-8828 のライトアングルタイプ又は垂直タイプを確認してください。
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)0.8
極数10
定格電圧(V)50
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号52465
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。