さらに商品を絞り込む
  • Murata Power Solutions
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

能動部品 :「実験用LED」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータMurata Power Solutions
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
デジタル電力計 Murata Power Solutions LED 4桁 22.1×36.22mm ACM20シリーズ Murata Power Solutionsデジタル電力計 Murata Power Solutions LED 4桁 22.1×36.22mm ACM20シリーズMurata Power Solutions
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネルメータ Murata Power Solutions LED 4桁 36.22×22.1mm ACM20シリーズ Murata Power Solutionsデジタルパネルメータ Murata Power Solutions LED 4桁 36.22×22.1mm ACM20シリーズMurata Power Solutions
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様カットアウト高さ:22.1mm●カットアウト幅:36.22mm●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:4●フェーズの数:1●深さ:23.11mm●文字の高さ寸法:9.14 mm●メータ確度:±1 %●最小温度:0℃●最大温度:+60●シリーズ:ACM20●ACM20 - Four-FunctionAC電力計. ACM20シリーズAC電力計は、電源を搭載する機器の最も重要な測定値、すなわち電圧、電流、アクティブな電力(ワット)、力率を表示します。 前面パネルのセレクタスイッチには、4種パラメータのいずれかに対する固定読み取りと、4種すべてを循環する連続読み取りの2種類のモードがあります。 ミニチュアのサイズは、UPS電源、電源ストリップ、実験室の設備、代替エネルギー、AC電源の精密なモニタリングを要するその他の製品に最適です。. 4ファンクションAC電源メータ 9.2 mmの大型で明るい赤色LEDディスプレイ AC電圧、電流、ワット、力率(又はヘルツ)を表示 表示モード: 連続自動循環と固定の2種類 複雑な電圧と電流の波形のTrue-RMS読み取り 異なるバージョンが利用可能: - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3595 823-3595 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3586 823-3586 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3592 823-3592 - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3598 823-3598 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3589 823-3589 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3602 823-3602 電流トランス内蔵で簡単に設置可能 ユニバーサル、85~264 V ac (47~63 Hz)の動作範囲 一体型のポリカーボネートハウジングは 0U 及び 1U ラックに適合 表面実装デザインがパネル表面に占めるスペースは最小限RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

led電球 実験用特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら