能動部品 :「ALPS」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
800 税込880
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(80個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(80個)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


仕様●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc 操作力(N)1.568 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ色グレー
1袋(5個)
280 税込308
7日以内出荷


1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
410 税込451
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc 長さ(mm)15 幅(mm)5.5 寸法(mm)15 x 5.5 x 3.5 アクチュエータの種類スライド 深さ(mm)3.5 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール コンタクトのコンフィギュレーションSP4T ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)300
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷



スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナルタイプスルーホール
1袋(5個)ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Alps Electric11mm Vertical SW encoder 15 pulse slot
エコ商品
仕様取り付けナットとワッシャ. 11mm低プロファイルエンコーダ. 出力信号、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで60° ±30°先行 15パルス - 30ディテント 20パルス - 20ディテント(STEC 09 / 10 / 12 / 13) スナップイン式の基板実装用とパネル取り付け用 水平と垂直の取り付けオプション 長寿命、高い信頼性 端部溝付き金属製シャフトのタイプと、平型シャフトのタイプ 回転寿命15000サイクル 10mA、DC5Vの定格 絶縁抵抗DC300V、10MR (最小) 耐電圧AC300V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホール スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) アクチュエータ色 パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
1箱(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷


1袋(5個)
2,388 税込2,627
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング