能動部品 :「LED一体型」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは、AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには、さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ
仕様電源電圧 = 12 → 24V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルショット時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPST時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 6A最大電圧 = 24V ac/dcスイッチ設定 = ソリッドステート幅 = 11mmシリーズ = SeriesOneDR℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります