能動部品 :「3相 整流器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様監視アプリケーション:電流 、 電源電圧:440 → 480 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:1, 3 、 電流感度:過電流 , 低電流 、 最小検出電流:0.1A 、 最大検出電流値:16A 、 遅延時間:0.1 → 10秒 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ポンプ保護電流監視リレー、単相 / 三相. Lovatoポンプ保護電流監視リレーは、単相 / 三相システムを含め、補助AC電源によってドライランニングから保護します。 モータ負荷と過電流の制御機能を備え、最大16 Aの直接接続、又は整流器を介して使えます。 優れたトリップ精度、電圧制御範囲は80 →660 V ac、1つのリレー出力と1つの切換コンタクトSPDT. モジュラDIN43880ハウジング、3モジュール 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 単相 / 三相システム AC最大電流制御 遅延トリップ 補助AC電源 TRMS電流測定の自動又は手動リセット リセット及び入力抑制 欠相、不適切な相シーケンス 瞬時トリップ. ポンプ保護電流監視リレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,700
税込¥63,470
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。